₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4462 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 19,306 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 고무 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 백 |
자재 | 폴리에틸렌 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 120 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 128 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4462 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리 |
환경 | 실내 만 |
폼 셀 유형 | 휴무 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 1/2" x 5 야드 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 158 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4462 시리즈 |
표준 | AAMA 810.1-92, ASTM D1002, ASTM D3330, ASTM D897 |
표면 호환성 | 고밀도 폴리에틸렌(HDPE), 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 고무 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리에틸렌 폼 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 평가되지 않음 |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 60파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 1 / 2 " |
온도 범위 | 50 ° F ~ 158 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0225 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- 승인된 공급업체 M55010.060.0070 육각 머리 캡 나사, M6x1 나사산 크기, SS, 70mm Lg., FT, 50팩
- HUB CITY 0220-07510 웜 기어 감속기, 입력 스타일 퀼, 회색
- WEG 00736ET3H184JM-W22 전기 모터, 7.5Hp, 60Hz, 3600 Rpm
- GRAND ROCK L590-1515SA 엘보우, 5인치 크기, 90도, 15 x 15인치 외경, 알루미늄 도금
- FABORY U11120.013.0001 사각 너트, 6-32 나사산 크기, 일반, 1/8인치 사각 높이, 5/16인치 사각 폭, 100팩
- NEXTTEQ NX180SVH 검출기 튜브, 메틸 브로마이드, 3 ~ 70 G/M3, 10 PK
- APPLETON ELECTRIC STB9075L 액체 기밀 커넥터, 3/4인치 크기, 90도 굽히다
- IRONCLAD VIB-RIG-06-XXL 역학 장갑, 사이즈 XL, Vibram 경화 고무, ANSI 컷 레벨 A2, 손바닥 쪽, 1쌍
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4462 양면 코팅 테이프 1/2인치 x 5야드 흰색
₩ 19,306 /단위