₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4052 양면 코팅 테이프 2인치 x 5야드 검정색
2일 이내 배송
₩ 157,226 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 검정 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 2" |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4052 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4052 시리즈 |
표준 | TSCA |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 110% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내용제성, 자외선 차단성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 225파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 2" |
온도 범위 | 0 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1395 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- 기어렌치 SCTB516-0700
- WESTWARD TT14516G 후면 엔드 플레이트
- ANVIL 0332614601 파이프 니플, 1/2인치 크기, 2-1/2인치 길이
- EATON XTAE032C01BP60 전자 모터 스타터, 32A, 220V 50Hz, 240V 60Hz, 1Nc, C 프레임, 45mm, 0.4-0.6A
- PEWAG 16G50SSS / 5 체인 슬링 G50 Sss 스테인리스 스틸 5 피트 길이
- VOLKEL 25120 핸드 탭, DIN/HSS-G, Tr 14 x 3 크기, 3개 세트
- APOLLO 밸브 87A20001 볼 밸브, 3인치 크기, 150RF, 풀 포트, 스테인레스 스틸
- EATON XTAR007B21F1P6 역방향 전자 모터 스타터, 7A, 230V 50Hz, 2No-2No, B 프레임, 45mm, 1.0-1.6A
더 알아보기
- 에너지
- 하이드
- 키샤프트
- 큐마크
- 파이크
- 강철 달아서
- 캡 티브 패널 나사
- PA 증폭기
- 분할 플랜지 키트
- 핸들 너트
- DESTACO 스위블 풋 스핀들
- HELICOIL 직선 플루트 플러그 탭, 4H5H, 미터법 거친
- DESTACO 624 시리즈 직선 작업 클램프
- CONDOR 스크래치 방지 프레임리스 안전 안경
- VIBCO VS 시리즈 무소음 공압 터빈 진동기
- MILLER BY HONEYWELL 지붕 앵커 포스트
- ACCUFORM SIGNS 스티어링 휠 커버
- MAIN FILTER INC. 스핀온 필터, 유리, 3마이크론, 부나 씰
- WERMA 207 시리즈 시각적 57/58mm 패널 장착 비콘
- 마스터 브래킷
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4052 양면 코팅 테이프 2인치 x 5야드 검정색
₩ 157,226 /단위