₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 4032 양면 테이프 3인치 x 5야드 흰색
2일 이내 배송
₩ 235,498 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 양면 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
색상 | 백 |
길이 | 5 미터 |
라이너 색상 | 녹색 격자 무늬 |
자재 | 우레탄 폼 |
성능 온도. | + 50 ° F ~ + 220 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 31 |
폭 | 3" |
브랜드 및 시리즈 | 3M 4032 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 건설, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
폼 셀 유형 | 엽니다 |
폼 밀도 유형 | 적응 가능 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 크래프트 종이 |
최대 테이프 성능 온도 | 220 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.57m |
미터법 너비 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 50 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
이동할 수있는 | 아니 |
연속 | 4032 시리즈 |
표준 | ROHS 2011/65/EU 준수 |
표면 호환성 | 금속, ABS, 아크릴, 콘크리트, 유리, 나일론, 폴리카보네이트, 석재, 목재 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 폼 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 우레탄 발포체 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 코어 직경 | 1 1 / 2 " |
테이프 신장 | 90% |
테이프 길이 | 5 미터 |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내용제성, 내자외선성 |
테이프 하위 유형 | 양면 컨포머블 폼 테이프 |
테이프 인장 강도 | 240파운드/인치 |
테이프 두께 | 1 / 32 " |
테이프 타입 | 양면 폼 테이프 |
테이프 폭 | 3" |
온도 범위 | 50 ° F ~ 220 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2025 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 지름 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 109,684 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 65,016 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 315,576 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 406,945 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 168,432 | |
![]() |
4004 | 62 온스 / 인치 | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 962,748 | |
![]() |
4008 | - | 아크릴 | 자연 화이트 | - | 양면 테이프 | 5일 | 우레탄 폼 | 화씨 50도 ~ 220도 | 1 | ₩ 54,531 |
제품 탐색
- MICRO 100 QMBB-100500 보링 바, 0.05인치 중심선 오프셋, 0.0875인치 헤드 폭, 0.1인치 보어 직경
- GRAINGER BULK-PS-PE-712 플라스틱 시트 스톡, 0.5인치 두께, 1인치 폭 x 24인치 길이, 흰색
- SOLO 4900599 프로캐링 시스템 하네스
- APPLETON ELECTRIC KPSTL2515048L 전등 설비, 250W
- MAIN FILTER INC. MF0834955 01263056 교환 유압 필터, 유리, 5미크론 등급, Viton 씰, 19.01인치 높이
- APPLETON ELECTRIC KPCP4075G235 조명 기구, 400W
- PLAST-O-MATIC ABVA100VT-CP 볼 밸브, 공기 작동식, 2방향, Air X Air, Viton Seal, CPVC, 1인치 크기
- SLOAN 38500021 벽걸이형 카운터탑 싱크, 화이트
더 알아보기
- 키샤프트
- 북아메리카 인
- 새미스
- 솔레르 & 팔라우
- 스틸 벨 엘 트론
- 코어 링 비트
- 음식 서비스 도마
- 공기 구동 식 에어리스 페인트 분무기
- 멤브레인 에어 드라이어
- 스프링 앵커
- AKRO-MILS 30170 선반통
- LOUISVILLE AS4000 시리즈 알루미늄 계단 사다리
- MCR SAFETY 닌자 아이스 절연 노란색 작업 장갑
- CONDOR 니트 장갑, 풀 핑거, 손바닥 점, 7 게이지, 화이트/블랙
- HAWS 휴대용 눈 세척제, 플라스틱
- DAYTON 벨트 구동 관축 팬, 블레이드 직경 42인치
- SPEEDAIRE 복동형 소형 공기 실린더, 기본 마운트, 3/4" 보어 직경
- TOUGH GUY 트리거 스프레이 병
- WEG DC 영구 자석 모터
- WEG ODP 단상 탄력적 베이스 상업용 공기조화 모터
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 4032 양면 테이프 3인치 x 5야드 흰색
₩ 235,498 /단위