₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3M 1350 0.75" x 72야드 검은색 전기 테이프 3/4 x 72야드 1밀리 검은색
2일 이내 배송
₩ 99,370 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
색상 | 검정 |
컬러 패밀리 | 검정 |
코어 Dia. | 3" |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
길이 | 72 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 전압 | 5500V |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
성능 온도. | 최대 266°F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
온도. 범위 | 최대 266°F |
두께 | 천 1 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
항복 전압 | 5000V |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
연장 | 100% |
임페리얼 테이프 길이 | 216 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 265 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.84m |
미터법 테이프 폭 | 19.05 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
연속 | 1350F 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 510 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스테르 |
테이프 색상 | 검정 |
테이프 속성 | 내플래깅성, 난연성, 내용제성 |
테이프 저항 특성 | 플래깅 방지, 난연성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 내마모성 |
테이프 인장 강도 | 25파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.5 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.117 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 세부 사항 :
- UV 저항 (아니오)
제품 변형
모델 | 색상 | 맥스. 전압 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 4 " | ₩ 32,677 | |
3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 2 " | ₩ 57,411 | |
3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 3 / 4 " | ₩ 90,465 | |
3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1" | ₩ 126,475 | |
3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 2" | ₩ 257,600 | |
3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 4 " | ₩ 50,955 | |
3M 1318-2 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 99,068 |
제품 탐색
- GATES 723520305 호스 부착식 커플링, 길이 1.72인치, 컷오프 크기 1인치
- DYNALON 426364-10 컨테이너 스냅온 10 드램 Pe - 144개 팩
- HALLOWELL HKL1515 (24) -1RR 어린이 사물함 빨간색 15 인치 너비 x 15 인치 깊이 x 24 인치 높이
- VULCAN HART 00-417367-00001 브래킷, 스프링, 1.95 x 2.95 x 1.2 인치 크기
- BULLARD FXSLY 소방 헬멧 라임 옐로우 유리 섬유
- CONEX BANNINGER PS5270 0150000 스트레이트 커플러, 15mm 사이즈, 10팩
- REGAL 037203AA 본딩 드릴 비트, 철도, 3/8인치 생크 직경, 원형 생크, 코발트
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB205CL 선반 23-5/8 x 4-1/8 x 6인치
더 알아보기
- 에클린드
- 키샤프트
- 킴블 체이스
- 그랜드 록
- 엑셀 사이언티픽
- 파이프 행거 및 클램프
- 다락방 배기 통풍기
- 덕트 호스
- 가스 스프링 및 댐퍼
- 봉쇄 붐
- PLAST-O-MATIC TEBVC 시리즈 고강도 ON/OFF 액추에이터 볼 밸브
- ADB 호이스트 링 제조. Heavy Duty® 사이드 풀 호이스트 링, 표준
- DBI-SALA 델타 조끼 스타일 등산 하네스
- NORTH BY HONEYWELL 실버 쉴드 앞치마
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TU 1500 가스 스프링
- COOPER ATKINS 표면 온도 프로브
- DIXON 언로더 밸브
- JOHNSON CONTROLS 다이어프램
- LOVEJOY RunRight 진동 마운트
- JOHNSON CONTROLS P20 시리즈 에어컨 컷아웃 컨트롤
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3M 1350 0.75" x 72야드 검은색 전기 테이프 3/4 x 72야드 1밀리 검은색
₩ 99,370 /단위