₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3M 1350 0.5" x 72 yds 노란색 전기 테이프 1/2 x 72 야드 1밀리 노란색
2일 이내 배송
₩ 72,469 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
색상 | 노란색 |
컬러 패밀리 | 노란색 |
코어 Dia. | 3" |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
길이 | 72 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 전압 | 5500V |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
성능 온도. | 최대 266°F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
온도. 범위 | 최대 266°F |
두께 | 천 1 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
항복 전압 | 5000V |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
연장 | 100% |
임페리얼 테이프 길이 | 216 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 265 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.84m |
미터법 테이프 폭 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
연속 | 1350F 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 510 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스테르 |
테이프 색상 | 노란색 |
테이프 속성 | 내플래깅성, 난연성, 내용제성 |
테이프 저항 특성 | 플래깅 방지, 난연성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 내마모성 |
테이프 인장 강도 | 25파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.5 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.081 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 세부 사항 :
- UV 저항 (아니오)
제품 변형
모델 | 색상 | 맥스. 전압 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 4 " | ₩ 32,677 | |
3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 2 " | ₩ 57,411 | |
3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 3 / 4 " | ₩ 90,465 | |
3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1" | ₩ 126,475 | |
3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 2" | ₩ 257,600 | |
3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 4 " | ₩ 50,955 | |
3M 1318-2 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 99,068 |
제품 탐색
- VERMONT GAGE 371129510 Go 표준 나사 플러그 게이지, 5/16-18 Unc, 2A, 강철
- BRYANT BRY5262GRY 산업용 헤비듀티 듀플렉스 직선 블레이드 콘센트, 15A, 125VAC, 1상, 2극
- MAIN FILTER INC. MF0429143 HC2218FKT6H 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, Viton 씰, 7.99인치 높이
- MILLER-SMITH EQUIPMENT SW209 용접 팁 크기 9.75 인치 용접 3/8 인치
- WEG 01036OP3E213JPV-S 전기 모터, 10Hp
- GRAINGER BULK-RS-S40WFDA-39 실리콘 시트, 24인치 X 24인치, 40A, 실리콘 접착 뒷면
- SPEEDAIRE NCM-PC075 후면 피벗 브래킷, 3/4 X 7/8 X 1 1/16 X 1 1/4인치 보어 직경
- GROVE GEAR EL8260538.16 EL-HM826-7.5-H_-180-16 웜 감속기, 7.5:1 비율, 1.125인치 ID, 1인치 OD, 알루미늄
더 알아보기
- 초승달
- 키샤프트
- 제설차 애프터마켓 제조
- AIGNER 라벨 홀더
- 노틸에어
- 응축수 펌프
- 전자 유량계
- 트레일러 액세서리
- 스트립 도어 하드웨어
- 임시 환경 봉쇄 장치 액세서리
- LOC-LINE 직선 흐름 노즐
- ADB 호이스트 링 제조. 스터비 볼 엔드 육각 키
- ANSELL 11-801 Hyflex 블랙 그레이 니트릴 코팅 장갑
- ANSELL Comarex 천연 고무 라텍스 장갑
- 존 게스트 미터법 스위블 수컷 엘보우, BSPP 나사산, 아세탈 블랙
- DESTACO 스위블 풋 스핀들
- ADVANCE TABCO 코너 흙 접시 테이블
- EDWARDS SIGNALING 공기 샘플링 튜브
- WOODHEAD 130000 시리즈 코드셋
- SMC 밸브 진공 모듈
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3M 1350 0.5" x 72 yds 노란색 전기 테이프 1/2 x 72 야드 1밀리 노란색
₩ 72,469 /단위