₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3M 1350 0.5" x 72 yds 흰색 전기 테이프 1/2 x 72 야드 1밀리 흰색
2일 이내 배송
₩ 72,405 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
색상 | 백 |
컬러 패밀리 | 백 |
코어 Dia. | 3" |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
길이 | 72 미터 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 전압 | 5500V |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
성능 온도. | 최대 266°F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
자기 소화 | 가능 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
온도. 범위 | 최대 266°F |
두께 | 천 1 |
폭 | 1 / 2 " |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
항복 전압 | 5000V |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
연장 | 100% |
임페리얼 테이프 길이 | 216 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1 / 2 " |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 265 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.84m |
미터법 테이프 폭 | 12.7 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
연속 | 1350F 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 510 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스테르 |
테이프 색상 | 백 |
테이프 속성 | 내플래깅성, 난연성, 내용제성 |
테이프 저항 특성 | 플래깅 방지, 난연성, 내용제성 |
테이프 하위 유형 | 내마모성 |
테이프 인장 강도 | 25파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2.5 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.081 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 세부 사항 :
- UV 저항 (아니오)
제품 변형
모델 | 색상 | 맥스. 전압 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 4 " | ₩ 32,677 | |
3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 2 " | ₩ 57,411 | |
3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 3 / 4 " | ₩ 90,465 | |
3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1" | ₩ 126,475 | |
3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 2" | ₩ 257,600 | |
3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 4 " | ₩ 50,955 | |
3M 1318-2 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 99,068 |
제품 탐색
- MARTIN SPROCKET 1246MM 서비스 렌치, 미터법, 46mm, 크롬, 스틸
- GATES B31 표준 V 벨트, 외부 길이 34인치
- STEARNS BRAKES 108718100FQF 브레이크 어셈블리, 230/460Vac
- MERSEN FERRAZ NRS300 캐나다 퓨즈, 600V, 300A, 블레이드 장착
- DIXON T3214MP400150PM 편심 감속기, 4 x 1-1/2인치 직경, 316L 스테인레스 스틸
- ANVIL 0334902004 1/2 블랙 단일 실행 팩
- VOLLRATH 28931-2 앵글 캐스터 돌리
- ECEF 621016170 기계 리머, 16mm 크기, 코발트 고속도강
더 알아보기
- 키샤프트
- 네오 펠
- 스틸 시티
- 조마 밸브
- 흐름벽
- 고정식 전동 공구 모터
- 드럼 히터
- 컨벌 루트 부직포 휠
- 걸쇠 자물쇠
- 진공 압력 스위치
- HELICOIL 완료 작업 게이지, UNC, 3B
- ALLEGRO SAFETY Vortex 냉각 가열 조끼
- KRYTOX 250AD 시리즈 항공우주 극압 등급 불소계 그리스
- PROTO 임팩트 소켓, 1인치, 미터법, 합금강
- THOMAS PUMPS 관절 피스톤 펌프/압축기
- ULTRATECH 유출 둔턱
- BRADY 8220 시리즈, 번호 라벨
- 스피어스 밸브 PVC 프리미엄 전기 작동식 러그 인서트 버터플라이 밸브, SS 러그, FKM
- HEIL QUAKER 열교환기
- MIGHTY LINE 솔리드 도트 바닥 표시, 회색
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3M 1350 0.5" x 72 yds 흰색 전기 테이프 1/2 x 72 야드 1밀리 흰색
₩ 72,405 /단위