₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3M 1318-2 1" x 72 yds 노란색 전기 테이프 1 x 72 야드 2밀리 노란색
2일 이내 배송
₩ 215,168 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 전기 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
접착 성 | 감압 성 접착제 |
색상 | 노란색 |
컬러 패밀리 | 노란색 |
코어 Dia. | 3" |
덕트 테이프 접착제 | 아크릴 |
길이 | 72 미터 |
라이너 포함 | 라이너 없음 |
라이너 재료 | 해당 사항 없음 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 전압 | 7000V |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
성능 온도. | 최대 266°F |
인쇄된 메시지 | 미 인쇄 |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
온도. 범위 | 최대 266°F |
두께 | 천 2 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 30 온스 / 인치 |
항복 전압 | 7000V |
파단 강도 | 25파운드/인치 |
연장 | 100% |
임페리얼 테이프 길이 | 216 피트 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
절연 저항 | 1 x 10^6 m 옴 |
최대 테이프 성능 온도 | 265 ° F |
미터법 테이프 길이 | 65.84m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 평가되지 않음 |
연속 | 1318-2 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, UL |
표준 | ASTM D1000, UL 인증 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 폴리 에스테르 |
테이프 색상 | 노란색 |
테이프 속성 | 플래깅 저항성, 용매 저항성 |
테이프 저항 특성 | 플래깅 방지, 용매 방지 |
테이프 하위 유형 | 내마모성 |
테이프 인장 강도 | 50파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 2 |
테이프 타입 | Film |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.2025 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | TW |
제품 세부 사항 :
- UV 저항 (아니오)
제품 변형
모델 | 색상 | 맥스. 전압 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 4 " | ₩ 32,677 | |
3M 1318-1 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1 / 2 " | ₩ 57,411 | |
3M 1318-1 0.75 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 3 / 4 " | ₩ 90,465 | |
3M 1318-1 1 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 1" | ₩ 126,475 | |
3M 1318-1 2 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 5500 | 25 파운드 / 인치 | 1만 | 2" | ₩ 257,600 | |
3M 1318-2 0.25 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 4 " | ₩ 50,955 | |
3M 1318-2 0.5 "x 72 yds 노란색 | 노란색 | 7000 | 50 파운드 / 인치 | 2만 | 1 / 2 " | ₩ 99,068 |
제품 탐색
- ENERPAC RC10K72 Rc10 톤 수리 키트
- 니비코 PT60214P
- REGAL 027653AS94 나선형 플루트 탭, M3.5 x 0.6 크기, D4 제한, 2개 플루트, 알크로나 코팅이 있는 플러그 미터법
- APPLETON ELECTRIC KPAL1575G3MT 위험 조명 기구, 150W
- GATES 7839-3207 QD 스타일 부싱, 2-7/16인치
- 과학 절삭 공구 B120350RC 213831 보링 바, 카바이드 주석, 0.12 x 0.35 반경 x 3/16 섕크 직경
- BROWNING 50SDS45 단일 스프로킷, QD 부싱 포함, 50 체인
- VOLKEL 24635 원형 다이, HSS DIN 223, UNEF 7/8 x 20 크기
더 알아보기
- 듀로
- 키샤프트
- UEI 테스트 장비
- 리스
- 트림코 그룹
- 압축 튜브 피팅
- MIG 용접 와이어
- 스틸 필터
- 관형 공작 기계 조명
- 슬라이드 해머 액세서리
- LOC-LINE 내산성 T 피팅
- TEMPCO EHT 시리즈 튜브형 인클로저 히터
- VIBCO MHISS 무소음 공압 터빈 진동기
- TEMPCO 순환 히터
- GUARDAIR 롱 존 75LJ 안전 에어건, 알루미늄 연장, 아연 합금 노즐
- WESTWARD I- 빔 레벨
- VERMONT GAGE Steel Z NoGo 가역 어셈블리, 빨간색
- EATON 외부 오른쪽 권총 손잡이
- REGAL Royal HP 솔리드 초경 드릴 비트, ALTiN
- BANJO FITTINGS LSQ 폴리프로필렌 라인 스트레이너
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3M 1318-2 1" x 72 yds 노란색 전기 테이프 1 x 72 야드 2밀리 노란색
₩ 215,168 /단위