₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3/4-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리
2일 이내 배송
₩ 47,850 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 접착 전사 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 맑고 투명한 |
길이 | 20 미터 |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | Polycoated Kraft 종이 |
자재 | 아크릴 |
접착면의 수 | 2 |
성능 온도. | 최대 400°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
재배치 가능 | 가능 |
역상 | 아니 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 하위 유형 | 일반용 접착 전사 테이프 |
두께 | 천 5.2 |
폭 | 3 / 4 " |
강철에 대한 접착력 | 55 온스 / 인치 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 의료, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 20 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3 / 4 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 3/4" x 20 야드 |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 18.3m |
미터법 테이프 폭 | 19.1 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -40 ° F |
연속 | 468MP 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, ISO, TSCA, UL 인증 |
표준 | ISO 9001:2000, MSDS, TSCA, UL 인증 |
표면 호환성 | 폴리카보네이트, 폴리에스터, 금속 |
테이프 접착 형식 | 양면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 색상 | 투명한 |
테이프 코어 직경 | 3" |
테이프 저항 특성 | 내화학성, 내습성, 내열성, 내자외선성, 내수성 |
테이프 두께 | 천 5.2 |
테이프 타입 | 접착 전사 테이프 |
온도 범위 | -40 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.1125 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 4811412100 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 색상 | 항목 | 길이 | 라이너 재료 | 자재 | 성능 온도. | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 38,776 | |
![]() |
1-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 49,637 | |
![]() |
1 / 2-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 16,884 | |
![]() |
12-20-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 1 | ₩ 425,581 | |
![]() |
1 / 2-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 29,872 | |
![]() |
12-20-468MP | 66 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 20일 | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 5.2만 | 1 | ₩ 659,218 | |
![]() |
12SQ-12-467MP | 47 온스 / 인치 | 초기화 | 접착 전사 테이프 | 12 " | Polycoated Kraft 종이 | 아크릴 | 최대 400도 F | 2.3만 | 12 | ₩ 127,435 |
제품 탐색
- KIPP K0120.212X55 조절식 손잡이, 볼 손잡이, 강철 손잡이, M12 나사산 크기, 55mm 스터드 길이
- 타이탄 패스너 HYAS03096
- SOLO SL4848-VR-D 온도 컨트롤러, 1/16 D 인치 크기, 2라인 Led, 전류, 전압
- GRAINGER SB70D0500040X1W2D 완전 나사산 스터드, 1/2인치 - 13 나사산 크기, 강철, 2 1/2인치 Lg., Gr. B7, 불소 중합체, 210팩
- TSUBAKI H50B30F-1D 완성 보어 스프로킷, 30톱니, 1-1/4인치 보어
- BROWNING 1046424 1VL44X1/2 V-벨트 시브, 가변 피치, 마감 보어, 홈 1개, 주철
- 볼드윈 필터 P15 오일 필터 요소/풀 플로우
- UNITHERM FPW1824 플랜지 및 밸브 절연 커버, 크기 18 x 24 인치
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3/4-20-468MP 접착 전사 테이프 아크릴 5.2밀리
₩ 47,850 /단위