₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 3-36-5498 필름 테이프 압출 Ptfe 갈색 3인치 x 36야드
2일 이내 배송
₩ 1,700,120 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 필름 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무, 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | 압출 실리콘 프리 PTFE |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | + 40 ° F ~ + 300 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
테이프 백킹 구조 | Film |
두께 | 천 4 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 48 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5498 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 40 ° F |
연속 | 5498 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 필름 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 105% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | 실리콘 무함유 PTFE 슬릭 표면 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 19파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 4 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | 40 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.4995 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 접착력 | 점착제 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 15,960,621 | |
![]() |
1-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 551,360 | |
![]() |
1-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 1,399,397 | |
![]() |
1-36-5491 | 35 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 40 파운드 / 인치 | ₩ 1,222,362 | |
![]() |
2-36-5480 | 20 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 27 파운드 / 인치 | ₩ 1,082,127 | |
![]() |
2-36-5481 | 32 온스 / 인치 | 실리콘 | 회색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 스카이브 PTFE | -65도 ~ 500도 F | 49 파운드 / 인치 | ₩ 2,356,630 | |
![]() |
2-36-5498 | 48 온스 / 인치 | 고무 | 갈색 | PTFE 필름 테이프 | 36일 | 압출 실리콘 프리 PTFE | 화씨 40도 ~ 300도 | 19 파운드 / 인치 | ₩ 1,073,807 |
제품 탐색
- MACROMATIC THR-14168-32J 시간 지연 릴레이, 24V AC / DC, 10A
- WEG CFDB5-5-74600 속도 컨트롤러 액세서리
- WINTERS INSTRUMENTS PTG4005 4인치, 테스트 게이지 0-200Psi 1/4인치, Npt Btm
- SMC 밸브 MK2TB20-20L 클램프 실린더, 20mm 크기
- WALTER TOOLS WCGT030204-FN2 WNN10 6955675 터닝 인서트, 7/32인치 내접원, 중립, 2.38mm 두께, Fn2 칩 브레이커
- METRO 5X527GX3 플라스틱 산업용 선반, 24인치 x 30인치, 전체 높이 74인치, 선반 5개
- EATON XTAR012B21LP24 역전 전자 모터 스타터, 12A, 380-440V, 50/60Hz, B 프레임, 45mm, 0.16-0.24A
- IPS RBPT7 플레인 토우
더 알아보기
- 파스코
- 키샤프트
- 노스 바이 허니웰
- 오일드라이
- 다이아마브러쉬
- 응축수 펌프
- 교정 및 검사 라벨
- 공압 응축수 분리기
- 인클로저 홀 씰
- 샌딩 스폰지
- HELICOIL 나선형 포인트 플러그, 4H5H, 미터법 미세
- MEMPHIS GLOVE 컷 프로 컷 저항성 작업 장갑, 13 게이지
- ANSELL 11-800 Hyflex 니트릴 폼 코팅 산업용 장갑
- IRONCAT 용접 장갑, 엘크스킨 가죽, 진주
- VALEO GLOVES 경제형 7인치 탄성 벨트
- BLUCHER 편심 감속기
- MILLER BY HONEYWELL 바디 벨트
- WALTER TOOLS ODMW 초경 밀링 인서트
- KERN AND SOHN OBB-AC 시리즈 암시야 콘덴서
- VESTIL ASP 시리즈 조정 가능한 Step-Mate 스탠드
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3-36-5498 필름 테이프 압출 Ptfe 갈색 3인치 x 36야드
₩ 1,700,120 /단위