상품정보:
항목 | 댐핑 포일 테이프 |
점착제 | 아크릴 점탄성 폴리머 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 알류미늄 |
성능 온도. | -25 ° F ~ + 175 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 15 |
폭 | 2" |
강철에 대한 접착력 | 65 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 2552 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2" |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 폴리코팅 크라프트지 |
최대 테이프 성능 온도 | 175 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 50.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -25 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 2552 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, FAR |
표준 | ASTM E756-83, FAR 25.853(A) |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 박 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 저항 특성 | 자외선 방지 |
테이프 하위 유형 | 진동 방지 포일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 126파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 15 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -25 ° F ~ + 175 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.243 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
제품 탐색
- 승인된 공급업체 M51120.020.0025 기계 나사, M2x0.4 나사산 크기, SS, 25mm Lg., 치즈, 일반, 슬롯, 100팩
- BALDOR / DODGE 229342 20X38 크라운 드럼 XT35 1/2 일반 래깅
- ARROW FASTENER CLG1014SG 창고, 123.3 x 162.8 x 75.9인치 크기, 755 Cu ft 용량, 세이지 그린
- REGAL 008136AS33 나선형 플루트 탭, #5-44 크기, H2 제한, 2개 플루트, 질화물 포함 플러그
- SMC 밸브 SF4-3F-30 솔레노이드 밸브
- WILTON TOOLS 28818 674U 조합 바이스 듀티, 밀폐형, 4 1/2인치 죠 페이스 폭, 4인치 사이즈
- EATON SVX025A1-4A1B1B5C7D3 가변 주파수 드라이브, 25HP, 3 RO, 380-500V, EMC H, 3 RO, DeviceNet, FR6
- KIPP K0738.2062X15 조정 가능한 핸들, 직선형, 아연 핸들, M6 나사산 크기, 15mm 스터드 길이
더 알아보기
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 2552 감쇠 호일 테이프 2인치 x 5야드 실버
₩ 173,226 /단위