상품정보:
항목 | 댐핑 포일 테이프 |
점착제 | 아크릴 점탄성 폴리머 |
색상 | 은 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 알류미늄 |
성능 온도. | -25 ° F ~ + 175 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 15 |
폭 | 1" |
강철에 대한 접착력 | 65 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 2552 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 1" |
임페리얼 테이프 Wxl | 1 "x 5 yd. |
라이너 포함 | 가능 |
라이너 재료 | 폴리코팅 크라프트지 |
최대 테이프 성능 온도 | 175 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 25.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -25 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 2552 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, FAR |
표준 | ASTM E756-83, FAR 25.853(A) |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | 박 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 저항 특성 | 자외선 방지 |
테이프 하위 유형 | 진동 방지 포일 테이프 |
테이프 인장 강도 | 126파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 15 |
테이프 타입 | 호일 테이프 |
온도 범위 | -25 ° F ~ + 175 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.117 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | US |
제품 탐색
- EATON E2KM3400F 특수 케이스 회로 차단기 프레임, 1000Y/577VAC, 250VDC, 라인/부하 단자
- 파커 PFTYS4015NBRM5
- DAYTON P146-030-0014 고속 서브 어셈블리
- 승인된 공급업체 1URX1 로드 나일론 녹색 7 1/4인치 직경 x 1피트 길이
- PLAST-O-MATIC ABVS100EPS-RPF-LS 공기 작동 볼 밸브, 레드 카이나, 소켓 연결, EPDM 씰, 1인치 크기
- 다이나브레이드 72875
- GRAINGER BULK-RS-BHS50-617 Buna-N 시트, 12인치 X 18인치, 0.09375인치 두께, 50A, 일반 뒷면, 검정색, 부드러움
- PLAST-O-MATIC ABMS200VS-PF-SW 공기 작동 볼 밸브, PVDF, 소켓 연결, FKM 씰, 2인치 크기
더 알아보기
- 데스 타코
- 돌핀 컴포넌트 주식회사
- 추출-모두
- 키샤프트
- 튼튼한
- 흡기 필터 및 소음기
- 슬리브 및 골무 키트
- 로타리 도구
- 육각 스탠드 오프
- 통풍이되지 않는 고강도 적외선 히터
- DESTACO 225 시리즈 수평 고정 클램프
- DWYER INSTRUMENTS 651 시리즈 온도 트랜스미터
- DWYER INSTRUMENTS RTD 시리즈 저항 온도 검출기
- KRYTOX GPL 217 시리즈 극압 등급 그리스
- ELVEX 전체 확대 보호 안경
- CABOT 외부 얼룩, 반고체 평면 마감
- VULCAN HART 전면 패널 전선
- SPEARS VALVES CPVC 일체형 작동 공압 다이어프램 밸브, 소켓, EPDM O-링
- VESTIL TG-800 시리즈 표준 오버랩 벽 장착형 비닐 스트립 도어
- REGAL 키웨이 나선형 플루트 엔드 밀, 싱글 엔드, 2 플루트, HSS, Alcrona
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 2552 감쇠 호일 테이프 1인치 x 5야드 실버
₩ 81,066 /단위