상품정보:
항목 | 건설 시밍 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
백업 재료 | Film |
색상 | 빨간색 |
컬러 패밀리 | 빨간색 |
공통 산업 | 항공우주, 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고 |
덕트 테이프 주요 소재 | 코팅 천 |
덕트 테이프 종류 | 시밍 테이프 |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | -40 ° F ~ + 220 ° F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 3 |
폭 | 72 mm |
강철에 대한 접착력 | 45 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 8087 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 2 13 / 16 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 2 13/16" x 5 야드 |
최대 테이프 성능 온도 | 120 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 71.4 mm |
최소 테이프 성능 온도 | 15 ° F |
연속 | 8087 시리즈 |
사양 충족 | ASTM, EQ |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, ASTM E84 |
표면 호환성 | ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 구조 | Film |
테이프 백킹 소재 | 폴리 프로필렌 필름 |
테이프 색상 | 빨간색 |
테이프 신장 | 130% |
테이프 하위 유형 | 하우스랩 필름 테이프 |
테이프 인장 강도 | 20파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | 봉인 천 & 필름 테이프 |
온도 범위 | 15 ° F ~ 120 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.054 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 변형
프로덕트 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.875-5-8087 | 48mm | ₩ 13,477 |
제품 탐색
- PASS AND SEYMOUR TP8-EI 패드 인쇄 월 플레이트, XNUMX개 갱 이중 콘센트, 비상, 아이보리
- EXAIR HP1126 노즐 1-5/16 인치 길이 17.5scfm 1/8 인치 (F) NPT 아연/알루미늄
- 스피어 밸브 2325-012 볼 밸브, 1-1/4 크기, PVC, BSP 나사형, EPDM
- VERMONT GAGE 141162010 클래스 X Go 핀 게이지, 0.6201인치 직경, 0.00004인치 공차
- MARTIN SPROCKET D08ATB15 롤러 체인 스프로킷, 15 톱니, 61.080mm 피치 직경, 68.450mm OD, 스틸
- WALTER TOOLS M21263-M14X1 6149830 스파이럴 포인트 탭, M14X1 나사 크기, 21mm 나사 길이, 100mm 길이
- UNIWELD 3-101-0 커팅 팁, 두께 3/8~1/2인치, 드릴 크기 60
더 알아보기
- 베이코 제품
- 키샤프트
- 로우
- SOLARTECH 파워
- 튼튼한
- 유압 크림핑 장비 시스템
- 바 파이프 및 L 클램프
- 오일 필터 렌치
- 휴대용 전원
- 글러브 박스 장갑
- FABENCO ZT 시리즈 풀 커버리지 자동 폐쇄 안전 게이트
- ANSELL 클래스 0 전기 장갑, 14인치, 노란색
- ASCO VALVES 8551 시리즈 소형 솔레노이드 스풀 밸브
- VIEGA PROPRESS 감속기, 구리, 프레스 X 프레스 연결
- HASSAY SAVAGE CO. 키홈 브로치 심
- SHUR-LINE 폴
- BAILEIGH 산업용 롤러
- WHEATON LDPE 원형 병, 반투명
- GUARDAIR Classic+ QuietForce 74G 안전 에어건
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 2.8125-5-8087 시밍 테이프 72mm x 5야드 3밀리 레드 밥
₩ 21,610 /단위