3M 1.875-5-8087 시밍 테이프 48mm x 5 Yard 3 Mil Red Bopp | AA6WQT 15C941

3M 1.875-5-8087 2259878.64930556 시밍 테이프 48mm x 5야드 3밀리 레드 Bopp

항목 : AA6WQT모델: 1.875-5-8087교차 참조 : 15C941 / 2259878.64930556
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 15,274 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목건설 시밍 테이프
점착제아크릴
접착 성 재료아크릴
백업 재료Film
색상빨간색
컬러 패밀리빨간색
공통 산업항공우주, 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 전자, 일반 유지 보수 및 수리, 금속 가공, 창고
덕트 테이프 주요 소재코팅 천
덕트 테이프 종류시밍 테이프
길이5 미터
자재폴리 프로필렌
접착면의 수1
성능 온도.-40 ° F ~ + 220 ° F
제품 형태연속 롤
셰이프연속 롤
두께천 3
48 mm
강철에 대한 접착력45 온스 / 인치
브랜드 및 시리즈3M 8087
환경실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이5 미터
임페리얼 테이프 폭1 7 / 8 "
임페리얼 테이프 Wxl1 7/8" x 5 야드
최대 테이프 성능 온도120 ° F
미터법 테이프 길이4.6m
미터법 테이프 폭48 mm
최소 테이프 성능 온도15 ° F
연속8087 시리즈
사양 충족ASTM, EQ
표준ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, ASTM E84
표면 호환성ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재아크릴
테이프 백킹 구조Film
테이프 백킹 소재폴리 프로필렌 필름
테이프 색상빨간색
테이프 신장130%
테이프 하위 유형하우스랩 필름 테이프
테이프 인장 강도20파운드/인치
테이프 두께천 3
테이프 타입봉인 천 & 필름 테이프
온도 범위15 ° F ~ 120 ° F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.036
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)5.08
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델가격
3M 2.8125-5-8087 시밍 테이프 72mm x 5 Yard 3 Mil Red Bopp | AA6WTM 15C982 2.8125-5-808772mm₩ 19,068

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 1.875-5-8087 2259878.64930556 시밍 테이프 48mm x 5야드 3밀리 레드 Bopp
₩ 15,274 /단위