그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차폐 포일 테이프 |
접착력 | 35 온스 / 인치 |
점착제 | 전도성 아크릴 |
색상 | 구리 |
지름 | 1 / 2 " |
길이 | 18 미터 |
자재 | Deadsoft 구리 |
성능 온도. | -40도 ~ 130도 C |
셰이프 | 원 |
인장 강도 | 25 파운드 / 인치 |
두께 | 2.6만 |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 7410220000 |
원산지 | NZ |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 접착력 | 점착제 | 폭 | 지름 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181 | 2.6만 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | 1 / 2 " | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | ₩ 76,912 | ||
1181 | 2.6만 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | 1 / 4 " | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | ₩ 37,835 | ||
1181 | 2.6만 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | 1" | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | ₩ 142,380 | ||
1181 | 2.6만 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | 2" | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | ₩ 252,682 | ||
1181 | 2.6만 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | 3 / 4 " | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | ₩ 99,242 | ||
1181 | 2.6만 | 35 온스 / 인치 | 전도성 아크릴 | 3" | - | 6일 | Deadsoft 구리 | 최대 200도 F | ₩ 357,507 | ||
1194 | 2.6만 | 40 온스 / 인치 | 비전 도성 아크릴 | 1 / 2 " | - | 6일 | 구리 | 최대 149도 F | ₩ 34,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.