3M 1-5-481 씰링 테이프 1 인치 x 5 야드 9.8 Mil 검정색 | AA6WQC 15C926

3M 1-5-481 밀봉 테이프 1인치 x 5야드 9.8밀리 블랙

항목 : AA6WQC모델: 1-5-481교차 참조 : 15C926
재고 있음 7개

2일 이내 배송

₩ 43,968 /단위
장바구니에 추가
견적요청
 ₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

상품정보:

항목보존 밀봉 테이프
점착제고무
접착 성 재료고무
백업 재료Film
색상검정
컬러 패밀리검정
덕트 테이프 주요 소재
덕트 테이프 종류표면 보호 테이프
길이5 미터
자재폴리에틸렌
최소 성능 온도평가되지 않음
접착면의 수1
성능 온도.최대 170°F
제품 형태연속 롤
셰이프연속 롤
두께천 9.8
1"
강철에 대한 접착력25 온스 / 인치
공통 산업항공우주, 조립 및 제조, 자동차, 항공, 건설, 일반 유지 보수 및 수리
환경실내 및 실외
임페리얼 테이프 길이5 미터
최대 테이프 성능 온도170 ° F
미터법 테이프 길이4.6m
미터법 테이프 폭25.4 mm
최소 테이프 성능 온도평가되지 않음
연속481 시리즈
사양 충족ASTM, SAE
표준ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833
표면 호환성ABS, 아크릴, 복합재, 고밀도 폴리프로필렌(HDPE), 금속, 나일론, 폴리카보네이트, 폴리에스터, 폴리에틸렌(PE), 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE), 폴리프로필렌(PP), 폴리스티렌(PS), 분체 도장 페인트
테이프 접착 형식단면
테이프 접착 소재고무
테이프 백킹 구조Film
테이프 백킹 소재폴리에틸렌 필름
테이프 색상검정
테이프 신장500%
테이프 저항 특성얼룩 방지
테이프 인장 강도15파운드/인치
테이프 두께천 9.5
테이프 타입보존 밀봉 테이프

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.036
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)6.1
선박 폭 (cm)6.1
HS 코드3919102055
원산지US

제품 변형

프로덕트모델접착력색상두께패키지 수량가격
3M 1/5/11 씰링 테이프 1 인치 x 5 야드 9.5 Mil 흰색 | AA6WQD 15C927 1/5/1130 온스 / 인치9.5만1"1₩ 39,887
3M 2-5-481 씰링 테이프 2 인치 x 5 야드 9.8 Mil 검정색 | AA6WTA 15C971 2-5-48132 온스 / 인치검정9.8만2"1₩ 63,077
3M 2/5/11 씰링 테이프 2 인치 x 5 야드 9.5 Mil 흰색 | AA6WTB 15C972 2/5/1130 온스 / 인치9.5만2"1₩ 73,016
3M 3-5-481 씰링 테이프 3 인치 x 5 야드 9.8 Mil 검정색 | AA6WWJ 15D054 3-5-48132 온스 / 인치검정9.8만3"1₩ 94,098
3M 3/5/11 밀봉 테이프 3 인치 x 5 야드 9.5 Mil 흰색 | AA6WWK 15D055 3/5/1130 온스 / 인치9.5만3"1₩ 96,018
3M 4/5/11 씰링 테이프 4 인치 x 5 야드 9.5 Mil 흰색 | AA6XAN 15D159 4/5/1130 온스 / 인치9.5만4"1₩ 125,665
3M 6/5/11 씰링 테이프 6 인치 x 5 야드 9.5 Mil 흰색 | AA6XEZ 15D269 6/5/1130 온스 / 인치9.5만6"1₩ 206,475

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

3M 1-5-481 밀봉 테이프 1인치 x 5야드 9.8밀리 블랙
₩ 43,968 /단위