상품정보:
항목 | 보존 밀봉 테이프 |
점착제 | 고무 |
접착 성 재료 | 고무 |
백업 재료 | Film |
색상 | 검정 |
컬러 패밀리 | 검정 |
덕트 테이프 주요 소재 | 천 |
덕트 테이프 종류 | 표면 보호 테이프 |
덕트 테이프 폭 | 3" |
길이 | 5 미터 |
자재 | 폴리에틸렌 |
최소 성능 온도 | 평가되지 않음 |
접착면의 수 | 1 |
성능 온도. | 최대 170°F |
제품 형태 | 연속 롤 |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 9.8 |
폭 | 3" |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.108 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 3919102055 |
원산지 | US |
제품 탐색
- PLAST-O-MATIC TEBVF6-1-075EPT-CP 전기 작동 볼 밸브, CPVC, NPT 나사 연결, EPDM 씰, 3/4인치 크기
- VOLKEL 27038-1 핸드 탭 러퍼, DIN 352/HSS-G, M 6 x 1.0 LH 크기
- MAIN FILTER INC. MF0309126 HF8079 교환 유압 필터, 유리, 25미크론 등급, Viton 씰, 16.85인치 높이
- 아메리칸 해머 AM8BBXAG
- TB WOODS AJ35A158 디스크 커플링 허브 Aj35-A X 1 사이즈
- EDWARDS SIGNALING 52-LC 렌즈 커버, 투명
- GRAINGER 11078 나사봉, 1/4인치 - 20 나사 크기, SS, 12피트 대형, Gr. 316, 일반
- ARCH 절삭 공구 E12S STFCR3 보링 바
더 알아보기
- 데이마크
- 키샤프트
- 스코틀랜드 사람
- 퀵스톱 도구
- 아르트텍스
- 온도계
- 샌딩 핸드 패드 롤
- 흡수성 베개
- 가스 압력 와셔
- 장치 액세서리 종료
- MEMPHIS GLOVE 가죽 드라이버 작업 장갑, 오렌지색 손끝
- ML KISHIGO 이코노미 레인웨어 세트 라임
- CONDOR 가죽 장갑, 표준, 일자 엄지손가락, 베이지
- FACOM 115A 몽키렌치
- ACME ELECTRIC 480상 건식 배전 변압기, 208V 델타 120차 전압, 115Y/XNUMX XNUMX차 전압, XNUMX도 C 상승
- SALISBURY 전기 절연 담요
- ASHLAND CONVEYOR 헤비 듀티 5000 부하 용량 컨베이어 H-스탠드
- BALDOR / DODGE Tigear-2 3피스 결합 입력이 있는 식품 안전 감속기
- 진동 공구용 BOSCH 실런트 제거 후크
- KLEIN TOOLS Rapi-Driv 스크루드라이버
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 3-5-481 밀봉 테이프 3인치 x 5야드 9.8밀리 블랙
₩ 106,645 /단위