그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | PSA 샌딩 디스크 롤 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 오픈 코트, Stearated |
백업 재료 | Film |
백업 무게 | 2 천 |
색상 | 덴탈 |
디스크 직경 | 6" |
롤당 디스크 | 125 |
학년 | 중급 |
모래 | 80 |
진공 홀 디자인 | 구멍 없음 |
선박 중량 (kg) | 3.54 |
선박 높이 (cm) | 13.72 |
선박 길이 (cm) | 32.77 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 6805200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연마 유형 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 디스크 직경 | 모래 | 진공 홀 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21799 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 서 | F | 덴탈 | 5" | 80 | 구멍 없음 | ₩ 846,667 | ||
21761 | 오픈 코트, 수지 결합 | 천 | X | 갈색 | 6" | 80 | 구멍 없음 | ₩ 1,950,077 | ||
20887 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 천 | X | 갈색 | 5" | 80 | 구멍 없음 | ₩ 732,690 | ||
00051131025998 | 오픈 코트 | 서 | A | 덴탈 | 2.75 " | 80 | 구멍 없음 | ₩ 1,936,410 | ||
21786 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 서 | F | 덴탈 | 8" | 100 | 구멍 없음 | ₩ 1,204,805 | ||
21798 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 서 | F | 덴탈 | 5" | 100 | 구멍 없음 | ₩ 1,010,275 | ||
14721 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 서 | F | 덴탈 | 6" | 80 | 6 홀 | ₩ 1,489,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.