3M 14721 Psa 디스크 롤 6홀 6인치 80g 알루미늄 산화물, 4팩
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
항목 | PSA 샌딩 디스크 롤 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 |
백업 재료 | 서 |
백업 무게 | F |
색상 | 덴탈 |
디스크 직경 | 6" |
롤당 디스크 | 100 |
학년 | 중급 |
모래 | 80 |
진공 홀 디자인 | 6 홀 |
선박 중량 (kg) | 6.44 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 6805200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연마 유형 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 디스크 직경 | 모래 | 진공 홀 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21799 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 서 | F | 덴탈 | 5" | 80 | 구멍 없음 | ₩ 846,667 | ||
21761 | 오픈 코트, 수지 결합 | 천 | X | 갈색 | 6" | 80 | 구멍 없음 | ₩ 1,950,077 | ||
20887 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 천 | X | 갈색 | 5" | 80 | 구멍 없음 | ₩ 732,690 | ||
00051131025998 | 오픈 코트 | 서 | A | 덴탈 | 2.75 " | 80 | 구멍 없음 | ₩ 1,936,410 | ||
01363 | 오픈 코트, Stearated | Film | 2 천 | 덴탈 | 6" | 80 | 구멍 없음 | ₩ 1,390,182 | ||
21786 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 서 | F | 덴탈 | 8" | 100 | 구멍 없음 | ₩ 1,204,805 | ||
21798 | 클로즈드 코트, 레진 본딩 | 서 | F | 덴탈 | 5" | 100 | 구멍 없음 | ₩ 1,010,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.