WATTS 진공 차단기
Watts 진공 차단기는 휴대용 호스, 호스 스레드 수도꼭지 또는 급수 설비에 부착하고 음용수 시스템으로 오염된 물 또는 비식용수가 역류하는 것을 방지하는 역류 방지기입니다. 이 Watts 8 시리즈 진공 차단기는 사용자를 건강으로부터 보호합니다.... 세면대, 수영장, 소변기 및 세면대의 오염된 물로 인한 위험.더 읽기
작동 메커니즘
- 와츠 진공 차단기를 호스 턱받이 및 호스에 연결합니다. 그런 다음 머리가 부러질 때까지 부착된 고정 나사를 조입니다.
- 이 진공 차단기는 정상적인 조건에서 물의 통과를 허용하고 공기의 유입을 방지합니다. 그러나 장치 위치의 수압이 일정 수준 이하로 떨어지면 볼륨 브레이커가 공기를 흡입하기 시작하여 진공(저압)으로 인한 흡입 효과를 차단하여 역류 또는 역사이포닝을 방지합니다.
- 호스를 제거하고 스템의 널링 팁을 가볍게 아래로 당겨 사용 후 겨울에 물을 빼낼 수 있습니다.
특징
- Watts 진공 차단기는 스테인리스 스틸 작동 부품이 있는 황동 구조를 특징으로 하며 내부식성과 내구성을 위해 고무 다이어프램과 디스크가 있습니다.
- 실 콕에 직접 나사로 고정할 수 있으며 배관 변경이 필요하지 않습니다.
- 이 Watts 8 시리즈 진공 차단기는 125psi의 최대 압력과 180℉의 최대 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 그들은 3/4 인치 입구 및 출구 크기로 남성 및 여성 끝 모두에 GHT 유형 연결이 있습니다.
- 이 진공 차단기에는 변조 방지를 위한 분리 고정 나사가 있습니다.
- 이 Watts 진공 차단기의 일부 모델은 크롬 도금 황동으로 제작되어 긁힘 방지 및 손쉬운 청소가 가능합니다.
호환 액세서리
- Watts 진공 차단기 키트: 여기에는 8 시리즈 Watts 진공 차단기의 결함이 있거나 오래되었거나 마모된 부품을 수리하기 위한 체크 어셈블리, 스프링 및 O-링과 같은 교체 부품이 포함됩니다.
표준 및 승인
- ANSI A112.1.3
- ASSE 표준 1011
- CSA B64.2
- IAPMO(International Association of Plumbing and Mechanical Officials) 등재
자주 묻는 질문
사용자는 이러한 Watts 진공 차단기에 대한 유지 관리 작업을 어떻게 수행할 수 있습니까?
진공 차단기가 동결을 방지합니까?
네, 적절하게 배수된 진공 브레이커는 겨울에 설비의 동결을 방지하여 균열로부터 보호할 수 있습니다.
역류 방지기와 진공 차단기의 차이점은 무엇입니까?
역류 방지기는 유체의 종류와 위치에 관계없이 유체의 역류를 방지합니다. 진공 차단기는 음용수가 아닌 물이 음용수 공급 장치로 역류하는 것을 막는 특수 역류 방지 장치입니다.
백사이포니지란?
공급 배관에 음압(진공 또는 부분 진공) 영역이 생성되면 시스템의 역 사이펀 또는 역류가 발생합니다. 오염된 수원에서 음용수 공급 라인으로 사이펀 효과가 발생합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 벨트 샌더
- 콘크리트 및 조적 분쇄기
- 하드 모자 액세서리
- 리미트 스위치 액세서리
- 왁스 및 클리너
- 펜치
- 특수 AC 모터
- 작업복
- 실험실 여과
- 알류미늄
- AMERICAN TORCH TIP 브레이징 팁 크기
- BRADY R6200 시리즈, 프린터 리본
- ANVIL 사전 아연 도금 3면 채널
- MARATHON MOTORS 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, PSC, 오픈 에어 오버, 스루-볼트 장착, 샤프트 다운
- GRAINGER 견과류
- DAYTON 배터리 커버
- WESTWARD 완전한 케이블
- BOSTON GEAR 12개의 직경 피치 브론즈 웜기어
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 스틸 마이터 기어