항목 | 진공 차단기 |
연결 유형 | Ght |
높이 | 1.5 " |
자재 | 크롬 도금 황동 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
봉 | 고무 |
크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 180도 F |
폭 | 1.38 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.