VNE STAINLESS Solenoid Air Control Valve Direct Mount
필터
액추에이터 / 리턴 : 솔레노이드 / 스프링 , 공기 밸브 유형: 4 방향, 2 위치 , 주변 온도. 범위: 화씨 14도 ~ 122도 , 바디 스타일: 바디 포트 , 전기 연결: 10mm, DIN 커넥터 , NEMA 분류: NEMA 4 , 전체 높이: 1.5 " , 전반적인 너비: 1.5 " , 파이프 크기: 1 / 4 " , 변속 기술: 스풀
스타일 | 모델 | 부피 계수 | 전체 길이 | 압력 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BALL-ACT-24VDC-4 | 1.4 | 5.25 " | 37 ~ 150 psi | 24 VDC | ₩ 529,095 | |
A | AV-SOL-120VAC-1.8 | 1.65 | 5/1/02 | 35 ~ 150 psi | 120 VAC | ₩ 653,327 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 육각 생크 드릴 비트 세트
- 온수기 액세서리
- 스웨이 징 머신
- 안장 클램프
- 용접 챕스 및 스패츠
- 유출방지용품
- 수레 및 수레 액세서리
- Enclosures
- 관축 팬 및 액세서리
- 물 처리
- DAYTON 유닛 베어링 모터, 음영 극
- MERIT 샌딩 벨트, 2"x48", 산화알루미늄
- APPLETON ELECTRIC 파일럿 라이트 24V
- ARGOS TECHNOLOGIES 아이스 버킷, 에틸렌 비닐 아세테이트, 보라색
- ZSI-FOSTER Cush-A-Clamp, 쿠션 클램프
- WATTS LFFBV-4 시리즈 전체 포트 볼 밸브
- CHICAGO HARDWARE 턴버클 즈
- TECHNIKS 콜릿 척
- FANTECH FR 시리즈 인라인 팬
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R810 크기