그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔레노이드 공기 제어 밸브 |
액추에이터 / 리턴 | 솔레노이드 / 스프링 |
에어 밸브 유형 | 4 방향, 2 위치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 122도 |
바디 스타일 | 바디 포트 |
부피 계수 | 1.65 |
전기 연결 | 10mm, DIN 커넥터 |
NEMA 분류 | NEMA 4 |
전체 높이 | 1.5 " |
전체 길이 | 5/1/02 |
전체 폭 | 1.5 " |
재정의 | 일체형 푸시 버튼 설명서 |
파일럿 포트 크기 | 1 / 4 "NPT |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
압력 범위 | 35 ~ 150 psi |
이동 기술 | 스풀 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481200060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부피 계수 | 전체 길이 | 압력 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL-ACT-24VDC-4 | 1.4 | 5.25 " | 37 ~ 150 psi | 24 VDC | ₩ 579,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.