VESTIL 네 스팅 슬림 트럭
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 사용 가능 높이 | 사용 가능한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SNC-SLF | 200의 파운드. | 플라스틱 | 2 1 / 4 " | 13 7 / 8 " | 46 1 / 2 " | - | 13 5 / 8 " | ₩ 248,079 | |
B | SNC-1650 | 700의 파운드. | 강철 | 63 " | 16.5 " | 50.5 " | 53 " | - | ₩ 1,111,040 | |
C | VAT-1748 | 1100의 파운드. | - | 59 " | 17 1 / 2 " | 50 1 / 2 " | 50 1 / 2 " | 17.5 " | - | RFQ
|
네 스팅 슬림 트럭
Vestil 중첩 슬림 카트는 식료품 점, 창고, 쇼핑몰 및 우체국에서 작은 패키지를 보관 / 운반하는 데 이상적입니다. 이 네 스팅 슬림 트럭은 좁은 출입구 / 통로를 통해 쉽게 조종 할 수 있으며 소음 수준을 최소화하고 최대 700lb의 하중을 견딜 수 있도록 볼 베어링이 장착 된 회전 캐스터가 있습니다. 충돌로 인한 손상을 방지하기 위해 전면과 후면 모두에 표시가없는 범퍼가 있습니다. 50.5 인치 및 53 인치 내부 높이로 제공되는 다양한 네 스팅 슬림 트럭 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 블래스트 캐비닛
- 캐스터 휠
- 광학 및 이동 수준 및 패키지
- 휠 러그 너트 잠금 장치
- 흡연 대피소
- 소방장비
- DC 모터
- 안전보관
- 색인 생성 가능한 도구
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- DAYTON 3상 범용 AC 모터
- APPROVED VENDOR 코르크 시트 Cr117 두께 24 x 36 인치
- SQUARE D CC 시리즈, 열 장치
- VESTIL CYL-FMSR 시리즈 바리케이드 랙
- EATON HT800 시리즈 파일럿 라이트 렌즈
- HANDLE-IT 통로 랙 프로텍터의 공간 절약형 끝
- AMERICAN TORCH TIP 충격 와셔
- SLOAN 커버 어셈블리
- LINN GEAR 트리플 스트랜드 스프로킷, 50-3 체인