항목 | 중첩 플랫폼 트럭 |
생산 능력 | 1100의 파운드. |
높이 | 60 " |
내부 높이 | 50.5 " |
내부 길이 | 17.5 " |
안쪽 너비 | 45 " |
길이 | 17 " |
부하 용량 | 1100의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 59 " |
전체 길이 | 17 1 / 2 " |
전체 폭 | 50 1 / 2 " |
사용 가능 높이 | 50 1 / 2 " |
사용 가능한 길이 | 17.5 " |
사용 가능한 너비 | 45 " |
폭 | 49 " |
선박 중량 (kg) | 28.8 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 124.46 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.