VESTIL AHS 시리즈 조정 가능한 강철 갠트리 크레인
필터
조정 가능한 증분 : 6" , 캐스터 직경: 8" , 색상: 파란색 , 캐스터 수: 4
스타일 | 모델 | 최대 정리 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 최소 재고 있음 정리 | I 빔 아래에서 사용 가능한 높이 | 사용 가능한 빔 길이 | 사용 가능한 이동 거리 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AHS-2-15-7 | 84 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 60 " | 60 "~ 84" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 46.38 " | ₩ 5,545,654 | |
B | AHS-4-15-7 | 84 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 60 " | 60 "~ 84" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 46.38 " | ₩ 5,981,080 | |
C | AHS-8-15-7 | 85 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 61 " | 61 "~ 85" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 46.38 " | ₩ 7,626,538 | |
D | AHS-6-15-7 | 85 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 61 " | 61 "~ 85" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 47.62 " | ₩ 7,189,534 | |
E | AHS-2-15-9 | 108 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 72 " | 72 "~ 108" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 58.38 " | ₩ 5,755,832 | |
F | AHS-4-15-9 | 108 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 72 " | 72 "~ 108" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 58.38 " | ₩ 6,212,080 | |
G | AHS-8-15-9 | 109 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 73 " | 73 "~ 109" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 58.38 " | ₩ 7,836,690 | |
H | AHS-6-15-9 | 109 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 73 " | 73 "~ 109" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 59.62 " | ₩ 7,384,134 | |
I | AHS-4-15-10 | 120 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 78 " | 78 "~ 120" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.25 " | ₩ 6,425,770 | |
J | AHS-10-15-10 | 120 " | 10000의 파운드. | 연성 강철 | 78 " | 78 "~ 120" | 148.75 " | 148 3 / 4 " | 64.5 " | ₩ 13,508,498 | RFQ
|
K | AHS-2-15-10 | 120 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 78 " | 78 "~ 120" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.25 " | ₩ 5,958,094 | |
L | AHS-8-15-10 | 121 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 79 " | 79 "~ 121" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.25 " | ₩ 8,092,356 | |
M | AHS-6-15-10 | 121 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 79 " | 79 "~ 121" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 65.5 " | ₩ 7,640,156 | |
N | AHS-2-15-12 | 144 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.12 " | ₩ 6,851,472 | |
O | AHS-4-20-12 | 144 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 76.12 " | ₩ 9,029,821 | |
P | AHS-4-15-12 | 144 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.12 " | ₩ 7,309,730 | |
Q | AHS-2-20-12 | 144 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 76.12 " | ₩ 7,256,352 | |
R | AHS-4-10-12 | 144 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.12 " | ₩ 6,672,094 | |
S | AHS-2-10-12 | 144 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.12 " | ₩ 6,227,429 | |
T | AHS-6-20-12 | 145 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 91 " | 91 "~ 145" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 77.38 " | ₩ 9,612,018 | |
U | AHS-8-10-12 | 145 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 91 " | 91 "~ 145" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.12 " | ₩ 7,834,730 | |
V | AHS-8-15-12 | 145 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 91 " | 91 "~ 145" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.12 " | ₩ 8,609,898 | |
W | AHS-6-10-12 | 145 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 91 " | 91 "~ 145" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 77.38 " | ₩ 7,399,381 | |
X | AHS-8-20-12 | 145 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 91 " | 91 "~ 145" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 76.12 " | ₩ 10,696,534 | |
Y | AHS-6-15-12 | 145 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 91 " | 91 "~ 145" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 77.38 " | ₩ 8,667,094 | |
Z | AHS-4-20-14 | 168 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 9,629,200 | |
A1 | AHS-4-15-14 | 168 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 8,535,494 | |
B1 | AHS-2-20-14 | 168 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 7,911,043 | |
C1 | AHS-2-10-14 | 168 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 6,874,407 | |
D1 | AHS-2-15-14 | 168 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 7,325,054 | |
E1 | AHS-4-10-14 | 168 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 7,227,716 | |
F1 | AHS-6-20-14 | 169 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 103 " | 103 "~ 169" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 89.75 " | ₩ 10,368,145 | |
G1 | AHS-8-10-14 | 169 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 103 " | 103 "~ 169" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 8,369,200 | |
H1 | AHS-6-15-14 | 169 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 103 " | 103 "~ 169" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 89.75 " | ₩ 9,423,170 | |
I1 | AHS-8-20-14 | 169 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 103 " | 103 "~ 169" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 11,360,745 | |
J1 | AHS-8-15-14 | 169 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 103 " | 103 "~ 169" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 9,329,701 | |
K1 | AHS-6-10-14 | 169 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 103 " | 103 "~ 169" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 89.75 " | ₩ 7,991,352 | |
L1 | AHS-4-20-16 | 192 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 13,893,775 | |
M1 | AHS-2-10-16 | 192 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 8,290,978 | |
N1 | AHS-2-20-16 | 192 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 9,325,883 | |
O1 | AHS-2-15-16 | 192 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 8,735,974 | |
P1 | AHS-4-10-16 | 192 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 8,644,338 | |
Q1 | AHS-4-15-16 | 192 " | 4000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 9,948,069 | |
R1 | AHS-6-20-16 | 193 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 127 " | 127 "~ 193" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 89.75 " | ₩ 12,172,210 | |
S1 | AHS-8-20-16 | 193 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 127 " | 127 "~ 193" | 209.75 " | 209 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 13,270,040 | |
T1 | AHS-8-15-16 | 193 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 127 " | 127 "~ 193" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 11,242,560 | |
U1 | AHS-6-10-16 | 193 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 127 " | 127 "~ 193" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 89.75 " | ₩ 9,783,836 | RFQ
|
V1 | AHS-8-10-16 | 193 " | 8000의 파운드. | 페놀 | 127 " | 127 "~ 193" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 10,276,458 | RFQ
|
W1 | AHS-6-15-16 | 193 " | 6000의 파운드. | 페놀 | 127 " | 127 "~ 193" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 89.75 " | ₩ 11,208,043 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플러그인 변압기
- 스틱 전극
- 케이블 프로텍터
- 플로트 밸브 액세서리
- 밀폐 된 우주 삼각대
- 튜브피팅
- 공기압 도구
- 에어필터
- Enclosures
- 유리 섬유
- ALPHA FITTINGS Cross
- MASTER LOCK 회전하는 눈 걸쇠
- APPROVED VENDOR 스프링 플런저
- WRIGHT TOOL 충격 소켓 및 부착물
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 잠금 커넥터
- DAYTON 래치 키트
- HUB CITY 1050 시리즈 베벨 기어 드라이브
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 장착 플랜지 키트, F 유형
- GROVE GEAR EL 시리즈, BL 스타일, 832 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 B5V 시리즈 그립 벨트 시브