VESTIL AHS-4-20-14 Adjustable Height Steel Gantry Crane, 4000 Lb. Capacity, 20 Feet x 14 Feet | AG7LGU

VESTIL AHS-4-20-14 높이 조절이 가능한 강철 갠트리 크레인, 4000파운드 용량, 20피트 x 14피트

항목: AG7LGU 모델: AHS-4-20-14
가용성 확인

무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.

₩ 9,629,200 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목휴대용 갠트리 크레인
조절 가능한 높이가능
조정 가능한 증분6"
베이스 길이239.75 "
기본 너비88.5 "
빔 높이12.19 "
생산 능력4000의 파운드.
캐스터 구성스위블 (4) 위치 잠금 캐스터
캐스터 Dia.8"
캐스터 잠금가능
캐스터 재질유리 충전 나일론
캐스터 폭2"
색상파란색
플랜지 폭4"
높이180.19 "
높이 조정6 입력
I 빔 높이102 ~ 168
I 빔 길이240 "
길이239.75 "
자재강철
최대 정리168 "
최대 전체 높이180.19 "
측정 단위마다
최소 재고 있음 정리102 "
캐스터 수4
제품 데이터 시트Vestil-rp-ahs-4-20-14.pdf
I 빔 아래에서 사용 가능한 높이102 "~ 168"
사용 가능한 빔 길이209.75 "
사용 가능한 이동 거리209 3 / 4 "
88.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 492.75
선박 높이 (cm)457.68
선박 길이 (cm)608.97
선박 폭 (cm)224.79
HS 코드8426190000
원산지US

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델최대 정리생산 능력캐스터 재질최소 재고 있음 정리I 빔 아래에서 사용 가능한 높이사용 가능한 빔 길이사용 가능한 이동 거리가격
VESTIL AHS-10-15-10 높이 조절 가능 강철 갠트리 크레인, 10000 Lb. 용량, 15피트 x 10피트 | AG7LFR AHS-10-15-10120 "10000의 파운드.연성 강철78 "78 "~ 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "₩ 13,508,498
RFQ
VESTIL AHS-2-10-12 높이 조절 가능 강철 갠트리 크레인, 2000파운드 용량, 10피트 x 12피트 | AG7LFV AHS-2-10-12144 "2000의 파운드.유리 충전 나일론90 "90 "~ 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "₩ 6,227,429
RFQ
VESTIL AHS-2-10-14 높이 조절 가능 강철 갠트리 크레인, 2000파운드 용량, 10피트 x 14피트 | AG7LFW AHS-2-10-14168 "2000의 파운드.유리 충전 나일론102 "102 "~ 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "₩ 6,874,407
RFQ
VESTIL AHS-2-10-16 높이 조절 가능 강철 갠트리 크레인, 2000파운드 용량, 10피트 x 16피트 | AG7LFX AHS-2-10-16192 "2000의 파운드.유리 충전 나일론126 "126 "~ 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "₩ 8,290,978
RFQ
VESTIL AHS-2-15-10 높이 조절 가능 강철 갠트리 크레인, 2000파운드 용량, 15피트 x 10피트 | AG7LFY AHS-2-15-10120 "2000의 파운드.유리 충전 나일론78 "78 "~ 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "₩ 5,958,094
RFQ
VESTIL AHS-2-15-12 높이 조절 가능 강철 갠트리 크레인, 2000파운드 용량, 15피트 x 12피트 | AG7LFZ AHS-2-15-12144 "2000의 파운드.유리 충전 나일론90 "90 "~ 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "₩ 6,851,472
RFQ
VESTIL AHS-2-15-14 높이 조절 가능 강철 갠트리 크레인, 2000파운드 용량, 15피트 x 14피트 | AG7LGA AHS-2-15-14168 "2000의 파운드.유리 충전 나일론102 "102 "~ 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "₩ 7,325,054
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

VESTIL AHS-4-20-14 높이 조절이 가능한 강철 갠트리 크레인, 4000파운드 용량, 20피트 x 14피트
₩ 9,629,200 /단위