VESTIL AHS-4-15-10 높이 조절이 가능한 강철 갠트리 크레인, 4000파운드 용량, 15피트 x 10피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 갠트리 크레인 |
조절 가능한 높이 | 가능 |
조정 가능한 증분 | 6" |
베이스 길이 | 179.75 " |
기본 너비 | 64.25 " |
빔 높이 | 8.13 " |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
캐스터 구성 | 스위블 (4) 위치 잠금 캐스터 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 잠금 | 가능 |
캐스터 재질 | 유리 충전 나일론 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
플랜지 폭 | 4" |
높이 | 128.31 " |
높이 조정 | 6 입력 |
I 빔 높이 | 78 ~ 120 |
I 빔 길이 | 180 " |
길이 | 179.75 " |
자재 | 강철 |
최대 정리 | 120 " |
최대 전체 높이 | 128.31 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 재고 있음 정리 | 78 " |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ahs-4-15-10.pdf |
I 빔 아래에서 사용 가능한 높이 | 78 "~ 120" |
UPC | 691215057417 |
사용 가능한 빔 길이 | 149.75 " |
사용 가능한 이동 거리 | 149 3 / 4 " |
폭 | 64.25 " |
선박 중량 (kg) | 353.7 |
선박 높이 (cm) | 325.91 |
선박 길이 (cm) | 456.57 |
선박 폭 (cm) | 163.2 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 정리 | 생산 능력 | 캐스터 재질 | 최소 재고 있음 정리 | I 빔 아래에서 사용 가능한 높이 | 사용 가능한 빔 길이 | 사용 가능한 이동 거리 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHS-10-15-10 | 120 " | 10000의 파운드. | 연성 강철 | 78 " | 78 "~ 120" | 148.75 " | 148 3 / 4 " | 64.5 " | ₩ 13,508,498 | RFQ
| |
AHS-2-10-12 | 144 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 76.12 " | ₩ 6,227,429 | ||
AHS-2-10-14 | 168 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 6,874,407 | ||
AHS-2-10-16 | 192 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 126 " | 126 "~ 192" | 89.75 " | 89 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 8,290,978 | ||
AHS-2-15-10 | 120 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 78 " | 78 "~ 120" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 64.25 " | ₩ 5,958,094 | ||
AHS-2-15-12 | 144 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 90 " | 90 "~ 144" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 76.12 " | ₩ 6,851,472 | ||
AHS-2-15-14 | 168 " | 2000의 파운드. | 유리 충전 나일론 | 102 " | 102 "~ 168" | 149.75 " | 149 3 / 4 " | 88.5 " | ₩ 7,325,054 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.