TRIPP LITE 배전 장치
콘센트가 여러 개인 Tripp Lite 전원 분배 장치(PDU)는 랙 내부의 컴퓨터, 서버 및 네트워크 스위치와 같은 전자 장치에 전원을 분배하는 데 이상적입니다. 향상된 원격 전원 관리에 대한 기본 전원 분배를 제공하기 위해 다양한 스타일로 제공됩니다. 이러한 배전 장치를 사용하면 UPS 시스템에 더 많은 콘센트를 추가하고 단일 고전력 콘센트를 여러 저암페어 콘센트로 변환하고 UPS/발전기 전력을 여러 콘센트에 분배할 수 있습니다. 또한 모든 온라인 UPS 시스템을 핫스왑하여 부하를 모니터링할 수 있습니다....과부하를 피하면서 수준을 높이고 개별 콘센트를 원격으로 제어합니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 아울렛 수 | 색상 | 코드 길이 | 플러그 유형 | 전원 표시 등 | 전압 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PDUMV30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 966,437 | |
B | PDUMH20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 511,630 | |
C | PDUBHV10 | 8 | 검정 | 6ft. | IEC-320 C14 | 가능 | 200 / 208 / 230 / 240 | 17 21 / 64 " | 3 27 / 64 " | ₩ 532,962 | |
D | PDUH20HV | 10 | 검정 | 12ft. | NEMA L6-20P, IEC-320 C20 | 아니 | 208/240/230 | 17.5 " | 1.75 " | ₩ 478,905 | |
E | PDUMH15 | 13 | 검정 | 15ft. | NEMA 5-15P | 가능 | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ₩ 329,192 | |
F | PDU1220T | 13 (전면 1 개, 후면 12 개) | 검정 | 15ft. | NEMA L5-20P | 아니 | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ₩ 420,647 | |
G | PDU1215 | 13 (전면 1 개, 후면 12 개) | 검정 | 15ft. | NEMA 5-15P | 아니 | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ₩ 295,067 | |
H | PDUMV15 | 16 | 은 | 15ft. | NEMA 5-15P | 가능 | 120 | 1.5 " | 3" | ₩ 384,002 | |
I | PDUMV20 | 20 | 은 | 15ft. | NEMA 5-20P, NEMA L5-20P | 가능 | 120 | 1.75 " | 1.25 " | ₩ 472,115 | |
J | PDU2430 | 24 (전면 12 개, 후면 12 개) | 검정 | 15ft. | NEMA L5-30P | 아니 | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ₩ 639,502 | |
K | PDUV30HV | 38 | 검정 | 10ft. | NEMA L6-30P | 아니 | 208/240 | 2.25 " | 3.75 " | ₩ 857,219 |
특징
- Tripp Lite 배전 장치(PDU)는 수평 또는 수직으로 장착되며 0~2U(랙 장치)의 공간을 차지합니다.
- 마운팅 이어는 공구 없이 전면 또는 후면을 향한 랙 마운트 설치를 위해 뒤집을 수 있습니다.
- 선택한 모델의 전면 패널 디지털 로드 미터는 연결된 로드의 로컬 모니터링을 위한 총 전류 출력을 표시하고 과부하를 방지합니다.
- 선택된 배전 장치에는 강화된 원격 관리 기능과 문 닫힘 감지기, 화재 경보기, 온도/습도 센서와 같은 표준 센서에서 수신한 정보를 모니터링하기 위한 LX 플랫폼 네트워크 관리 카드가 있습니다.
- 대부분의 PDU에는 위험한 과부하 및 단락으로부터 보호하기 위한 회로 차단기가 추가로 있습니다.
- 핫스왑이 가능한 배전 장치는 UPS 시스템과 함께 작동하여 시스템이 연중 계속 실행되도록 합니다. 이를 통해 PDU의 입력 전원을 수동으로 제어하여 성능 저하 없이 장비를 교체하거나 유지 관리할 수 있습니다.
호환 액세서리
- Tripp Lite ENVIROSENSE 원격 환경 센서: 모니터링/전환 배전 장치에 설치되어 습도 및 주변 온도를 측정합니다. 접점 폐쇄 통신을 사용하여 알람, 보안 및 통신 장치를 모니터링 및 제어할 수 있습니다.
- Tripp Lite PDUSIDEBRKT 마운팅 브래킷: 브랜드의 랙 인클로저 및 오픈 프레임 랙 내부에 선택한 배전 장치를 수직으로 설치할 수 있습니다.
- 어댑터가 있는 색상 코드 전원 코드: 색상 코드는 사용자가 한눈에 올바른 코드를 식별하고 잘못된 장치의 우발적 분리를 방지하는 데 도움이 됩니다.
표준 및 승인
- IEC
- CE
- UL
자주 묻는 질문
배전 장치(PDU)의 주요 유형은 무엇입니까?
- 기본 PDU: UPS 시스템, 발전기 또는 유틸리티 전원과 같은 여러 장치에 AC 전원을 제공합니다.
- 로컬 측정 PDU: 기본 PDU의 기능과 함께 로컬 전류 모니터링, 부하 균형 조정 및 과부하 방지를 위한 디지털 부하 전류계가 있습니다. 일부 모델에는 Isobar 서지 보호 기능이 있어 서지 손상을 방지합니다.
- 모니터링되는 PDU: 로컬 측정 PDU의 이점과 함께 출력을 원격으로 모니터링하고 제어하기 위한 네트워크 인터페이스를 제공합니다.
스위치형 배전 장치(PDU)란 무엇입니까?
스위치형 PDU는 개별 콘센트의 원격 또는 로컬 제어와 함께 모니터링되는 PDU의 모든 기능을 제공합니다. 전환된 PDU는 오작동하는 장치/콘센트를 원격으로 재부팅하고 전원을 끄거나 켤 수 있으므로 비용이 많이 드는 사이트를 방지합니다.
Tripp Lite 핫스왑 전원 분배 장치(PDU)를 작동하는 방법은 무엇입니까?
- 선택한 XNUMX차 입력을 UPS 시스템에 연결합니다.
- 핫 스왑 PDU의 보조 입력을 유틸리티 전원 콘센트에 꽂습니다.
- UPS에 오프라인 유지 관리 또는 교체가 필요한 경우 연결된 부하를 기본 입력에서 보조 입력으로 전환하기 위해 핫 스왑 PDU에서 수동 전환 스위치를 선택하십시오.
- UPS를 수리/교체한 후 PDU를 기본 입력으로 되돌립니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어 디스크 샌더
- 태양 광 퓨즈
- 전자기 잠금 전원 공급 장치
- 타이어 공기압 모니터링 시스템
- 타이 후크
- 소켓 및 비트
- 렌치
- 도구 보유
- 데이터 기록계
- 플로트 밸브 및 액세서리
- KNIPEX 콤비네이션 가위
- SAFEWAY Pioneer 교환 커플러, 스틸, 3/8
- POST GUARD 유연한 볼라드, 콘크리트 표면
- WESCO 가치 상승 테이블
- DB PIPE STANDS 600 시리즈 빨간색 클램프
- VULCAN HART 클래드 어셈블리
- SKB 보호 케이스, 49 21/32인치
- GRUVLOK 순환수 연결 키트 밸브
- LINN GEAR 확장 피치 A형 대형 롤 스프로킷 2122 체인
- BROWNING A형 강판 스프로킷 No.50 체인용