그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배전 장치 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 15ft. |
높이 | 1.75 " |
주택 자재 | 금속 |
길이 | 4.5 " |
맥스. 암페어 | 20 |
계량 | 비 측정 |
장착 스타일 | 랙 마운트 / 1U, 수직 랙 마운트 / 0U, 벽면 및 언더 카운터 |
아울렛 수 | 13 (전면 1 개, 후면 12 개) |
출구 중심 거리 | 30.2mm |
상 | 1 |
플러그 유형 | NEMA L5-20P |
전원 표시 등 | 아니 |
리셉터클 유형 | NEMA 5-20R |
전압 | 120 |
폭 | 17.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.59 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 51.82 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 아울렛 수 | 색상 | 코드 길이 | 플러그 유형 | 전원 표시 등 | 전압 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDUH20HV | 10 | 검정 | 12ft. | NEMA L6-20P, IEC-320 C20 | 아니 | 208/240/230 | 17.5 " | 1.75 " | ₩ 501,270 | ||
PDUBHV10 | 8 | 검정 | 6ft. | IEC-320 C14 | 가능 | 200 / 208 / 230 / 240 | 17 21 / 64 " | 3 27 / 64 " | ₩ 539,122 | ||
PDUMH15 | 13 | 검정 | 15ft. | NEMA 5-15P | 가능 | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ₩ 344,557 | ||
PDUMV15 | 16 | 은 | 15ft. | NEMA 5-15P | 가능 | 120 | 1.5 " | 3" | ₩ 373,485 | ||
PDUMV20 | 20 | 은 | 15ft. | NEMA 5-20P, NEMA L5-20P | 가능 | 120 | 1.75 " | 1.25 " | ₩ 494,165 | ||
PDU1215 | 13 (전면 1 개, 후면 12 개) | 검정 | 15ft. | NEMA 5-15P | 아니 | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ₩ 297,517 | ||
PDU2430 | 24 (전면 12 개, 후면 12 개) | 검정 | 15ft. | NEMA L5-30P | 아니 | 120 | 17.5 " | 1.75 " | ₩ 647,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.