SUPER-STRUT 채널 앵글러 파이프 클램프
필터
색: 덴탈 , 마치다: 금 아연 도금 , 재료: 열연 탄소강 , 너비: 1.25 "
스타일 | 모델 | 도관 크기 | 길이 | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C109 1 | 1" | 2.5 " | 14가. | 범용, 하중 설계 500 Lbs. | ₩ 40,722 | |
A | C109 1 1/2 | 1.5 " | 3.25 " | 12가. | 범용, 하중 설계 800 Lbs. | ₩ 61,494 | |
A | C109 1 1/4 | 1.25 " | 2.75 " | 14가. | 범용, 하중 설계 500 Lbs. | ₩ 56,594 | |
A | C109 1 월 2 일 | 1 / 2 " | - | 14가. | 범용, 하중 설계 400 Lbs. | ₩ 44,502 | |
A | C109 2 | 2" | 3.75 " | 12가. | 범용, 하중 설계 800 Lbs. | ₩ 80,535 | |
A | C109 3 월 4 일 | 3 / 4 " | 2.25 " | 14가. | 범용, 하중 설계 500 Lbs. | ₩ 37,240 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밀폐 공간 환기 덕트 액세서리
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- 주철 막대 주식
- 추락 체포 포스트 데빗 암
- 리프트 테이블 액세서리
- 파워 드릴
- 배송 라벨 및 액세서리
- 비품
- 히트 건 및 액세서리
- 윤활유
- CONDOR 왼손 전용 용접 장갑, 스틱
- WAHL 침수 온도 프로브 Rtd
- DIXON L606 Watts Frl 소형 윤활기
- ZSI-FOSTER Z-CLAMP O-링 페이스 씰
- WATTS LF174A 시리즈 물 보일러 압력 릴리프 밸브
- SPEARS VALVES CPVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 밸브 전용, SS 러그, FKM
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 화재 스프링클러 파이프, 플레인 엔드
- BALDOR MOTOR Super-E 효율 수직 샤프트 펌프 모터, 삼상, P-베이스
- 80/20 이중 플랜지 짧은 고주기 선형 베어링
- NIBCO 꼬임 방지 호스 턱받이, 황동