그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 채널 낚시꾼 파이프 클램프 |
색상 | 덴탈 |
도관 크기 | 1.5 " |
EMT 크기 | 1-1 / 2 인치 |
마감재 | 금 아연 도금 |
길이 | 3.25 " |
자재 | 열연 탄소강 |
고정 / 파이프 크기 (인치) | 1-1/2 |
두께 | 12가. |
타입 | 범용, 하중 설계 800 Lbs. |
폭 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.28 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 도관 크기 | 길이 | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
C109 1 월 2 일 | 1 / 2 " | - | 14가. | 범용, 하중 설계 400 Lbs. | ₩ 56,437 | |
C109 3 월 4 일 | 3 / 4 " | 2.25 " | 14가. | 범용, 하중 설계 500 Lbs. | ₩ 42,892 | |
C109 1 | 1" | 2.5 " | 14가. | 범용, 하중 설계 500 Lbs. | ₩ 46,917 | |
C109 1 1/4 | 1.25 " | 2.75 " | 14가. | 범용, 하중 설계 500 Lbs. | ₩ 65,205 | |
C109 2 | 2" | 3.75 " | 12가. | 범용, 하중 설계 800 Lbs. | ₩ 92,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.