SQUARE D KCL 시리즈 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | KCL34125 | 125 | ₩ 6,564,768 | |
A | KCL34150 | 150 | ₩ 6,902,261 | |
A | KCL34200 | 200 | ₩ 6,902,261 | RFQ
|
A | KCL34225 | 225 | ₩ 6,902,261 | RFQ
|
A | KCL34250 | 250 | ₩ 6,902,261 | RFQ
|
KCL 시리즈 회로 차단기
Square D KCL 시리즈 회로 차단기는 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 장비를 보호하기 위해 산업용 제어 패널 및 배전반 내에 설치하는 데 적합합니다. 이러한 피드 스루 회로 차단기에는 열 자기 트립이있어 가벼운 과부하로 인한 트립을 방지하면서 심각한 단락에 한 번에 대응할 수있는 장시간 및 즉각적인 기능을 모두 제공합니다. 매우 높은 차단 용량을 요구하는 애플리케이션에 이상적이며 번거롭지 않은 배선을 보장하고 진동으로 인해 연결이 풀릴 가능성을 제거하는 라인 및 부하 측 러그 단자가 장착되어 있습니다. 이 3 극 몰드 케이스 회로 차단기는 125 ~ 250A 범위의 정격 전류로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펀치 및 치즐 세트
- 전기 천장 히터 액세서리
- 와이어 선반 포스트
- Splash Shield 스타터 키트
- 업장가구
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 공기압 처리
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 유압 모터
- E JAMES & CO 고무 시트, 극한 온도, 60A
- GATES 빠른 분리형 부시 보어 주철 V- 벨트 풀리, 홈 수 : 3
- BRADY 파이프 마커, 탱크 배수
- APPROVED VENDOR 바구니 트럭
- MICRO 100 도구 비트 세트
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 상부 가이드 부싱
- VOLLRATH 소스 냄비 덮개
- DANCO 소나기
- NB 선형 원형 플랜지 장착 베어링
- BALDOR / DODGE SCMAH, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링