SHAT-R-SHIELD 나사 식 CFL, T3
필터
평균 전구 수명 : 1000 시간. , 평균 수명: 10,000 시간. , 기본 유형: 중간 나사 (E26) , 전구 하우징: 유리 , 색온도: 2700K , CRI: 82 , 밝기 조절 가능 / 밝기 조절 불가: 비조직 형 , 높은 출력: 아니 , 실내/실외 사용법: 실내 / 실외 , 초기 루멘: 900 , 램프 직경: 2.375 " , 램프 마감: 초기화 , 램프 톤: 소프트 화이트 , 조명 출력: 2700 ~ 2999K, 소프트 화이트 , 평균 루멘: 900 , 주요 응용 프로그램: 범용 , 대략적인 서비스: 아니 , 산산조각 저항: 가능 , 파손 방지: 가능 , 세 가지 방법: 아니 , 전압: 120
스타일 | 모델 | 항목 | 램프 지정 | 램프 유형 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전체 램프 모양 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 43A19 CL2CT | 할로겐 램프 | 43WA19 / HAL / CL | 할로겐 | 750 | 4.125 " | A | 43 | ₩ 29,697 | |
B | 29WA19CL 2CT | 할로겐 램프 | 29WA19 / HAL / CL | 할로겐 | 380 | 4.125 " | A | 29 | ₩ 24,115 | |
C | CFL-EL 14W / MINI 트위스트 / 27K | 나사 식 CFL | 14CFL / 27 | 나선 | - | 4.437 " | 나선 | 14 | ₩ 14,560 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 앵글 클램프
- 조각 펜
- 유지 보수 세트
- 가든 카트
- 파이프 훅
- 절단공구
- 제품식별표
- 드럼
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- 용접 오븐 및 액세서리
- APPLETON ELECTRIC 위험한 위치 자기 조합 모터 스타터
- BRADY 미리 인쇄 된 와이어 마커
- SECURITRON 전원 공급 장치 24v Box Ed White
- RENEWABLE LUBRICANTS 공기 압축기 유체
- SAW TRAX 봄을 누르십시오
- AME INTERNATIONAL SuperLift 확장
- HOFFMAN 유형 4 연속 힌지 XNUMX/XNUMX 회전 정션 박스
- AMS 일반 슬라이드 해머가 있는 5/8인치 나사산 일반 토양 프로브
- Cementex USA 실험복, 6.7 Cal.
- JONARD 세정제