그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나사 식 CFL |
평균 수명 | 10,000 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
색온도 | 2700K |
CRI | 82 |
조광 가능 / 비 조광 가능 | 비조직 형 |
백열등가 (와트) | 60 |
초기 루멘 | 900 |
램프 지정 | 14CFL / 27 |
램프 모양 | T3 |
램프 톤 | 소프트 화이트 |
램프 유형 | 나선 |
맥스. 전체적인 길이 | 4.437 " |
평균 루멘 | 900 |
전체 램프 모양 | 나선 |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
균열 저항 | 가능 |
전압 | 120 |
와트 | 14 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8539310060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 램프 지정 | 램프 유형 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전체 램프 모양 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29WA19CL 2CT | 할로겐 램프 | 29WA19 / HAL / CL | 할로겐 | 380 | 4.125 " | A | 29 | ₩ 24,115 | ||
43A19 CL2CT | 할로겐 램프 | 43WA19 / HAL / CL | 할로겐 | 750 | 4.125 " | A | 43 | ₩ 29,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.