그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 할로겐 램프 |
평균 전구 수명 | 1000 시간. |
자료 유형 | 중간 나사 (E26) |
벌브 하우징 | 유리 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 / 실외 |
램프 색온도 | 2920K |
램프 지정 | 43WA19 / HAL / CL |
램프 직경 | 2.375 " |
램프 마감 | 초기화 |
램프 유형 | 할로겐 |
광 출력 | 2700 ~ 2999K, 소프트 화이트 |
루멘 | 750 |
맥스. 전체적인 길이 | 4.125 " |
전체 램프 모양 | A |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
러프 서비스 | 아니 |
파편 방지 | 가능 |
세 가지 방법 | 아니 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
전압 | 120 |
와트 | 43 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 39.37 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 램프 지정 | 램프 유형 | 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 전체 램프 모양 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFL-EL 14W / MINI 트위스트 / 27K | 나사 식 CFL | 14CFL / 27 | 나선 | - | 4.437 " | 나선 | 14 | ₩ 14,560 | ||
29WA19CL 2CT | 할로겐 램프 | 29WA19 / HAL / CL | 할로겐 | 380 | 4.125 " | A | 29 | ₩ 24,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.