REELCRAFT 스프링 개폐식 툴 밸런서, TB 시리즈
스타일 | 모델 | 케이블 길이 | 도구 계량 용 | 주택 자재 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 릴 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 결핵 05 1 | 6ft. | 3 ~ 5 파운드 | 합성물 | 4" | 9.25 " | 2.875 " | 1.5의 파운드 | ₩ 175,735 | |
A | 결핵 03 1 | 6ft. | 1.5 ~ 3 파운드 | 합성물 | 4" | 9.25 " | 2.875 " | 1의 파운드 | ₩ 173,967 | |
A | 결핵 01 1 | 6ft. | 0 ~ 1.5 파운드 | 합성물 | 4" | 9.25 " | 2.875 " | 1의 파운드 | ₩ 163,992 | |
B | TBL 10 1 | 8ft. | 5 ~ 10 파운드 | 강철 | 8.75 " | 13.875 " | 3.38 " | 9의 파운드 | ₩ 785,662 |
스프링 개폐식 공구 밸런서, TB 시리즈
Reelcraft TB 시리즈, 스프링 개폐식 도구 밸런서는 케이블 후크를 통해 도구에 부착되어 도구를 들어 올리고 도구를 자주 사용해야 하는 조립 라인 및 워크스테이션에서 작업자 피로를 줄입니다. 6/8인치 케이블을 연장 및 수축하기 위해 인장력이 있는 개폐식 스프링이 있는 합성/강철 릴 하우징이 특징입니다. 이 도구 밸런서는 도구 부착을 위한 안전 래치가 있는 아연 도금 탄소강 케이블과 통합됩니다. 작업자의 움직임을 최소화하고 실수로 도구를 떨어뜨리는 것을 방지하기 위해 작업 영역 위에 도구를 배치하여 생산성을 높입니다. 일부 모델에는 고정된 영역에서 도구를 이동하기 위해 케이블을 제자리에 고정하기 위한 잠금 래칫이 함께 제공됩니다. 1.5~10lb의 최대 부하 용량으로 제공되는 다양한 도구 밸런서 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기타 후크
- 연료 캐디
- 구면 베어링
- 케이블 서포트
- 와이어 피더
- 호스 클램프
- 고정용공구
- 전기 공정 히터 및 액세서리
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 열가소성 용접
- WATTS 철 안전 릴리프 밸브
- SPEC 디스크 스프링 스틸
- WATTS 역류 방지기 두 번째 체크 밸브 교체 키트
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 제작 피팅 안장
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 아연 러그, EPDM
- OMRON 디지털 온도 컨트롤러
- BALDOR / DODGE DL, 탭 베이스 필로우 블록, 볼 베어링
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E5, 엘라스토머 커플링
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E13 크기, MDNS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-R 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기