리드 기기 디지털 초음파 두께 게이지
REED Instruments 디지털 초음파 두께 게이지는 강철, 철, 적동, 알루미늄, 아연, 석영 유리, 폴리에틸렌 및 PVC 품목의 두께를 측정합니다.
작동 메커니즘
- 미터의 프로브 소켓에 초음파 센서를 삽입합니다.
- 전원 버튼을 XNUMX초 동안 길게 눌러 측정기를 켭니다.
- LCD는 미터에 대한 정보와 현재 설정된 음속을 보여줍니다.
- 초음파 센서 주파수와 음속을 조정합니다(필요한 경우).
- 재료에 커플링 젤을 바르고 센서를 원하는 측정 영역에 단단히 대십시오.
- LCD에서 측정값을 읽기 전에 커플링 표시가 나타나는지 확인하십시오.
- 측정값을 저장하려면 '저장' 버튼을 누르세요.
특징
- REED Instruments 디지털 초음파 두께 게이지에는 쉽게 관찰할 수 있는 대형 LCD가 있습니다.
- 사용자에게 배터리 상태를 알려주는 배터리 부족 표시기가 있습니다.
- 이러한 게이지를 통해 사용자는 미터법과 SAE 단위 사이를 전환할 수 있습니다.
- 측정기는 배터리 수명을 보존하기 위해 약 3분 동안 사용하지 않으면 꺼지도록 프로그래밍되어 있습니다.
- 또한 이 장치는 음속을 표시하고 정확도는 +/-(0.5% + 0.1mm)입니다.
- REED 7900 초음파 두께 측정기 높은 정확도를 위한 500점 교정이 있으며 최대 XNUMX개의 측정값을 저장할 수 있습니다.
호환 액세서리
- REED 연약한 휴대용 케이스: 이 케이스는 어깨끈이 함께 제공되어 사용자가 이 측정기를 다양한 위치에 쉽게 휴대할 수 있습니다.
- REED 초음파 커플런트 젤: 이 젤은 초음파 젤과 테스트 대상 물질 사이의 고주파 에너지 전달에 이상적입니다.
표준 및 승인
- CE
자주 묻는 질문
원통형 표면에서 측정하는 방법은 무엇입니까?
- 센서를 대상 물질과 연결합니다.
- 테스트 재료의 축선을 센서의 누화 중간판에 평행 또는 수직으로 만듭니다.
- 테스트 중인 재료의 축을 따라 수직으로 센서를 흔듭니다.
- 화면의 판독값은 정기적으로 변경됩니다.
- 최소 판독 값을 사용하십시오.
녹슨 재료의 두께를 측정하는 방법은 무엇입니까?
오차를 줄이기 위해 센서의 누화 층간판을 다른 방향으로 회전시키면서 여러 번 측정하십시오.
이러한 REED Instruments 초음파 게이지의 프로브 감도를 유지하는 방법은 무엇입니까?
- 알릴 수지 프로브는 많이 사용하면 거칠어집니다.
- 프로브 표면을 사포로 연마하여 매끄럽게 하여 감도를 복원합니다.
이러한 기기의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
화씨 32~122도
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나팔꽃 컵 그라인딩 휠
- 골판지 튜브 피팅
- 소프트 양면 쿨러
- 진동 피더
- 드럼 리프터 액세서리
- 송풍기
- 전자
- 저울 및 저울 액세서리
- 유압 모터
- 주석
- TACO 혼합 밸브, 단조 황동
- DAYTON 교체 용 카트리지 필터
- KEO 110도 카운터 싱크 코발트
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 분리 장착 서브패널
- ANVIL 편심 감속기 커플링
- SPEARS VALVES PVC P612 이중 환원 와이즈, 모든 허브
- EATON E34 시리즈 렌즈
- LOVEJOY SLD 1900 시리즈, 키리스 리지드 커플링, 임페리얼
- BALDOR / DODGE 고정나사, 플랜지형 브래킷, 솔리드 구면 롤러 베어링
- BOSTON GEAR 열쇠 홈과 고정 나사가 없는 8개의 직경 피치 강철 평 기어