GRAINGER 솔리드 재고 있음 카트
필터
선반 당 용량 : 2000의 파운드 , 캐스터 직경: 6" , 캐스터 재질: 페놀 , 캐스터 유형: (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 , 캐스터 폭: 2" , 색상: 회색 , 건설: 용접 , 마치다: 분말 코팅 , 게이지: 14 , 적재 능력: 2000의 파운드 , 재료: 강철 , 선반 수: 1 , 전체 높이: 29.75 "
스타일 | 모델 | 처리 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4STE-SM-3060-95 | 기능성 | 66 " | 30.25 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,403,342 | |
A | 4STE-SM-2448-95 | 기능성 | 54 " | 24.25 " | 48 " | 24 " | ₩ 1,214,325 | |
A | 4STE-SM-3048-95 | 기능성 | 54 " | 30.25 " | 48 " | 30 " | ₩ 1,418,410 | |
A | 4STE-SM-2436-95 | 멋진 | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | ₩ 995,260 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 선반 빈
- 방진 장갑 및 랩
- 솔리드 조인트 플라이어
- 폐기 캔
- 스테인레스 스틸 확장 시트
- 지붕 통풍기
- 접지 오류 보호
- 걸레/물티슈
- 밀링 공구
- SPA 수영장 펌프
- DELTA LOCK 디스크 텀블러 슬라이딩 도어 잠금
- APPROVED VENDOR 스트랩, 구멍 XNUMX 개
- WOODHEAD 130144 시리즈 잠금 커넥터
- LOVEJOY 수평 분할 커버가 있는 그리드 하프 스페이서 스타일 커플링 허브, 미터법
- HOFFMAN 알루미늄 스윙 패널
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 암형 스프링클러 헤드 어댑터, 소켓 x Fipt
- ALL GEAR 제트 세트 던지기 라인
- SALISBURY 아크 플래시 안면 보호대
- FANTECH 드라이브 팩