항목 | 단단한 재고 있음 카트 |
선반 당 용량 | 2000의 파운드 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 페놀 |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 브레이크가있는 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
건설 | 용접 |
마감재 | 분말 코팅 |
계량기 | 14 |
처리 | 기능성 |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 1 |
전체 높이 | 29.75 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 24.25 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 61.2 |
선박 높이 (cm) | 149.86 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 9403200030 |
모델 | 처리 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 선반 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4STE-SM-2436-95 | 멋진 | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | ₩ 1,067,412 | |
4STE-SM-3048-95 | 기능성 | 54 " | 30.25 " | 48 " | 30 " | ₩ 1,521,240 | |
4STE-SM-3060-95 | 기능성 | 66 " | 30.25 " | 60 " | 30 " | ₩ 1,505,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.