플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ASHCROFT 251009SW02LXLL3000 압력 게이지 0 ~ 3000 Psi 2-1/2in | AD9JWG 4TA63

ASHCROFT 251009SW02LXLL3000 압력 게이지 0 ~ 3000 Psi 2-1/2in

재고 있음 있음
항목: AD9JWG 모델: 251009SW02LXLL3000크로스 참조: 4TA63

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 204,750 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력계
정확성+ /-1의 %
케이스 색상
케이스 재질스테인리스 강
연결 위치낮 춥니 다
연결 크기1 / 4 "NPT
다이얼 크기2.5 "
가득건성
게이지 유형Test
졸업500의 PSI
렌즈 재질폴리 카보네이트
작동 온도 범위-40도 ~ 150도 F
범위0 ~ 3000 psi
반지 재질스테인리스 강
최소 졸업50의 PSI
소켓 재질316 스테인레스 스틸
튜브 재질316 스테인레스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)4.06
선박 길이 (cm)11.18
선박 폭 (cm)7.87
HS 코드9026208000
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 특성 : PLUS 성능

제품 변형

프로덕트모델게이지 유형정확성교정 인증서졸업렌즈 재질작동 온도 범위범위반지 재질가격
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI 압력 게이지 0 ~ 60 Psi 2인치 1/4인치 Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60PSITest +/- 3-2-3 %-5의 PSI폴리 카보네이트-40도 ~ 150도 F0 ~ 60 psi-₩ 26,827
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI 압력 게이지 0 ~ 100 Psi 6인치 1/4인치 | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100PSITest + /-0.25의 %-10의 PSI유리-40도 ~ 150도 F0 ~ 100 psi힌지 드 스틸₩ 768,355
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI 압력 게이지 0 ~ 15 Psi 6인치 1/4인치 Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15PSITest + /-0.25의 %-1의 PSI유리-40도 ~ 150도 F0 ~ 15 psi힌지 드 스틸₩ 768,355
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI 압력 게이지 0 ~ 200 Psi 6인치 1/4인치 | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200PSITest + /-0.25의 %-20의 PSI유리-40도 ~ 150도 F0 ~ 200 psi힌지 드 스틸₩ 768,355
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI 압력 게이지 0 ~ 30 Psi 6인치 1/4인치 Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30PSITest + /-0.25의 %-5의 PSI유리-40도 ~ 150도 F0 ~ 30 psi힌지 드 스틸₩ 768,355
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI 압력 게이지 0 ~ 300 Psi 6인치 1/4인치 | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300PSITest + /-0.25의 %-50의 PSI유리-40도 ~ 150도 F0 ~ 300 psi힌지 드 스틸₩ 768,355
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI 압력 게이지 0 ~ 400 Psi 6인치 1/4인치 | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400PSITest + /-0.25의 %-50의 PSI유리-40도 ~ 150도 F0 ~ 400 psi힌지 드 스틸₩ 768,355

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ASHCROFT 251009SW02LXLL3000 압력 게이지 0 ~ 3000 Psi 2-1/2in
₩ 204,750 /단위