OSG 14050 시리즈 나사 성형 탭
필터
마침 : TiCN , 목록 번호: 14050 , 재료: VC-10 , 탭 스타일: 형성 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1405000408 | UNC | 2 | 1-11 / 16 " | 64 | H2 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ₩ 90,825 | |
A | 1405002608 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ₩ 77,245 | |
A | 1405008808 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H9 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 114,607 | |
A | 1405006508 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H7 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | ₩ 84,682 | |
A | 1405006608 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H5 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | ₩ 84,682 | |
A | 1405001008 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H4 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ₩ 77,542 | |
A | 1405000708 | UNC | 2 | 1-11 / 16 " | 64 | H3 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ₩ 90,825 | |
A | 1405000508 | UNC | 2 | 1-11 / 16 " | 64 | H3 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ₩ 101,062 | |
A | 1405008708 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H8 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 103,022 | |
A | 1405002908 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ₩ 77,245 | |
A | 1405002708 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H4 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ₩ 85,942 | |
A | 1405001908 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H4 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ₩ 81,410 | |
A | 1405000608 | UNC | 2 | 1-11 / 16 " | 64 | H2 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ₩ 90,825 | |
A | 1405001708 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ₩ 81,410 | |
A | 1405001608 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H4 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ₩ 81,410 | |
A | 1405001408 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ₩ 81,410 | |
A | 1405001308 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H4 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ₩ 81,410 | |
A | 1405009308 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H9 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 103,022 | |
A | 1405006708 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H7 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | ₩ 84,682 | |
A | 1405006408 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H5 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | ₩ 84,682 | |
A | 1405003008 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H4 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ₩ 77,245 | |
A | 1405010308 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H8 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 103,022 | |
A | 1405010108 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H6 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 103,022 | |
A | 1405009608 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H6 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 103,022 | |
A | 1405009808 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H8 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ₩ 114,607 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엑스트라 롱 드릴 비트
- 스프링클러 밸브
- 장착 포인트 키트
- 비닐 스트립
- 파일
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 압력 와셔 및 액세서리
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 구색
- NORTON ABRASIVES 초미세 등급 샌딩 시트
- DAYTON 덕트 송풍기, 18인치
- DAYTON 수동 밸런싱 댐퍼, 싱글 블레이드, 스틸 프레임
- APPROVED VENDOR Y 스트레이너 Fnpt 브론즈
- TENNSCO 정기 간행물 선반
- SHUR-LINE 혼합 오일 브러시
- BENCHMARK SCIENTIFIC 매직 클램프 시리즈 범용 플랫폼
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 5/16-16 Un
- SPEARS VALVES PVC 클래스 160 IPS 조립 피팅 60 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 마개
- GRAINGER 판금 스트립