MICRO PLASTICS 소켓 헤드 캡 나사
필터
스타일 | 모델 | 드라이브 크기 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 머리 아래 길이 | 스레드 Dia. | 나사 길이 | 스레드 크기 | 스레드 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3462511150 | 1 / 2 " | 1" | 5 / 8 " | 1.5 " | 5 / 8 " | 1.5 " | 5 / 8-11 | 완전 스레드 | - | RFQ
|
B | 3462511075 | 1 / 2 " | 1" | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 5 / 8-11 | 완전 스레드 | ₩ 9,502 | |
C | 3431218075 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 5 / 16 " | 1" | 5 / 16-18 | 완전 스레드 | ₩ 10,202 | |
D | 3431218100 | 1 / 4 " | 7 / 16 " | 5 / 16 " | 1" | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 5 / 16-18 | 완전 스레드 | -- | RFQ
|
E | 3450013200 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 2" | 1 / 2 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | 부분적으로 스레드 | ₩ 11,847 | |
F | 3450013075 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 2-13 | 완전 스레드 | ₩ 8,995 | |
G | 3450013150 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 1 / 2-13 | 부분적으로 스레드 | -- | RFQ
|
H | 3425200125 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 1.25 " | 1 / 4 " | 1.25 " | 1 / 4-20 | 완전 스레드 | ₩ 9,362 | |
I | 3425200250 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 2.5 " | 1 / 4 " | 1" | 1 / 4-20 | 부분적으로 스레드 | ₩ 1,242 | |
J | 3425200075 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4-20 | 완전 스레드 | ₩ 6,860 | |
K | 3425280037 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4-28 | 완전 스레드 | ₩ 8,014 | |
L | 3425200175 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 1.75 " | 1 / 4 " | 1.75 " | 1 / 4-20 | 완전 스레드 | ₩ 7,017 | |
M | 3425200150 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4 " | 1.5 " | 1 / 4-20 | 완전 스레드 | - | RFQ
|
N | 3425200112 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 1.125 " | 1 / 4 " | 1.125 " | 1 / 4-20 | 완전 스레드 | ₩ 6,930 | |
O | 3425200100 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 1" | 1 / 4 " | 1" | 1 / 4-20 | 완전 스레드 | ₩ 10,797 | |
P | 3425200200 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 2" | 1 / 4 " | 1" | 1 / 4-20 | 부분적으로 스레드 | ₩ 927 | |
Q | 3425280075 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1 / 4 " | 1" | 1 / 4-28 | 완전 스레드 | ₩ 8,960 | |
R | 3425200037 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1 / 4-20 | 완전 스레드 | ₩ 6,964 | |
S | 3425200050 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 4-20 | 완전 스레드 | ₩ 8,785 | |
T | 3404400018 | 3 / 32 " | 1 / 4 " | 3 / 32 " | 3 / 16 " | #4 | 3 / 16 " | 4-40 | 완전 스레드 | ₩ 6,685 | |
U | 3404400037 | 3 / 32 " | 1 / 4 " | 3 / 32 " | 3 / 8 " | #4 | 3 / 8 " | 4-40 | 완전 스레드 | ₩ 12,617 | |
V | 3404400087 | 3 / 32 " | 1 / 4 " | 3 / 32 " | 7 / 8 " | #4 | 7 / 8 " | 4-40 | 완전 스레드 | ₩ 10,395 | |
W | 3404400050 | 3 / 32 " | 1 / 4 " | 3 / 32 " | 1 / 2 " | #4 | 1 / 2 " | 4-40 | 완전 스레드 | ₩ 8,995 | |
X | 3404400100 | 3 / 32 " | 1 / 4 " | 3 / 32 " | 1" | #4 | 1" | 4-40 | 완전 스레드 | ₩ 1,890 | |
Y | 3410240075 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 3 / 4 " | #10 | 3 / 4 " | 10-24 | 완전 스레드 | ₩ 1,890 | |
Z | 3410240100 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 1" | #10 | 1" | 10-24 | 완전 스레드 | ₩ 12,652 | |
A1 | 3410320100 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 1" | #10 | 1" | 10-32 | 완전 스레드 | ₩ 17,552 | |
B1 | 3410320200 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 2" | #10 | 2" | 10-32 | 완전 스레드 | - | RFQ
|
C1 | 3410320037 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | #10 | 3 / 8 " | 10-32 | 완전 스레드 | ₩ 10,990 | |
D1 | 3410240125 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 1.25 " | #10 | 1.25 " | 10-24 | 완전 스레드 | ₩ 945 | |
E1 | 3437516050 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 3 / 8-16 | 완전 스레드 | - | RFQ
|
F1 | 3437516125 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 1.25 " | 3 / 8 " | 1" | 3 / 8-16 | 부분적으로 스레드 | ₩ 11,340 | |
G1 | 3437516075 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | 완전 스레드 | ₩ 8,977 | |
H1 | 3410320050 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 1 / 2 " | #10 | 1 / 2 " | 10-32 | 완전 스레드 | ₩ 10,202 | |
I1 | 3437516100 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 1" | 3 / 8 " | 1" | 3 / 8-16 | 완전 스레드 | ₩ 1,242 | |
J1 | 3437516150 | 5 / 16 " | 9 / 16 " | 3 / 8 " | 1.5 " | 3 / 8 " | 1" | 3 / 8-16 | 부분적으로 스레드 | ₩ 11,445 | |
K1 | 3410320075 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 3 / 4 " | #10 | 3 / 4 " | 10-32 | 완전 스레드 | ₩ 13,300 | |
L1 | 3410320125 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 1 / 16 " | 1.25 " | #10 | 1.25 " | 10-32 | 완전 스레드 | ₩ 14,350 | |
M1 | 3406320112 | 7 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1.125 " | #6 | 1.125 " | 6-32 | 완전 스레드 | ₩ 8,382 | |
N1 | 3406320125 | 7 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1.25 " | #6 | 1.25 " | 6-32 | 완전 스레드 | ₩ 8,995 | |
O1 | 3406320050 | 7 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1 / 2 " | #6 | 1 / 2 " | 6-32 | 완전 스레드 | ₩ 12,727 | |
P1 | 3406320037 | 7 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | #6 | 3 / 8 " | 6-32 | 완전 스레드 | ₩ 8,995 | |
Q1 | 3406320100 | 7 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 1" | #6 | 1" | 6-32 | 완전 스레드 | ₩ 822 | |
R1 | 3408320125 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | 1.25 " | #8 | 1.25 " | 8-32 | 완전 스레드 | ₩ 8,365 | |
S1 | 3408320031 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | 5 / 16 " | #8 | 5 / 16 " | 8-32 | 완전 스레드 | ₩ 9,765 | |
T1 | 3408320062 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | 5 / 8 " | #8 | 5 / 8 " | 8-32 | 완전 스레드 | ₩ 8,260 | |
U1 | 3408320100 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | 1" | #8 | 1" | 8-32 | 완전 스레드 | ₩ 13,125 | |
V1 | 3408320075 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | 3 / 4 " | #8 | 3 / 4 " | 8-32 | 완전 스레드 | - | RFQ
|
W1 | 3408320050 | 9 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 64 " | 1 / 2 " | #8 | 1 / 2 " | 8-32 | 완전 스레드 | ₩ 8,995 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 12 볼트 액세서리
- 페그 보드
- 변기 와셔
- 분말 벌크 레벨 제어
- 소켓 엔드 렌치
- 워터 히터
- 도관 및 액세서리
- 부싱
- 푸시 버튼
- 합금강
- SIEMENS 회로 차단기 트립 장치, PD 시리즈, 열 자기 트립
- LOC-LINE 플렉스 호스 더블 소켓
- DIXON 스트레이트 육각 니플
- PARKER 벽 브래킷
- EATON M22 시리즈 접점 블록
- MARTIN SPROCKET 14-1/2도 가공 기어 랙, 12 직경 피치
- MASTER MAGNETICS 네오디뮴 마그네틱 후크
- LOVEJOY RunRight 고무 서스펜션 장치, 유형 RSS S
- WEG 전기 모터, 3.75Hp
- BOSTON GEAR 6개의 가로 직경 피치 왼손 청동 헬리컬 기어