플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MICRO PLASTICS 3437516075 Socket Cap Screw, Standard, 3/8-16 Thread Size, 3/4 Size, 10Pk | AD7PWA 4FVF7

MICRO PLASTICS 3437516075 소켓 캡 나사, 표준, 3/8-16 나사 크기, 3/4 크기, 10Pk

재고 있음 있음
항목: AD7PWA 모델 : 3437516075크로스 참조: 4FVF7

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 8,977 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓 헤드 캡 나사
직경 / 나사 크기3 / 8 "-16
드라이브 크기5 / 16 "
드라이브 유형헥스 소켓
마감재 평원
머리 Dia.9 / 16 "
머리 높이3 / 8 "
헤드 유형ㅁㄴㅇㄹ
머리 아래 길이3 / 4 "
자재나일론
온도. 범위- 40도 화씨 185도 NS
스레드 Dia.3 / 8 "
스레드 방향오른손
나사 길이3 / 4 "
스레드 크기3 / 8-16
스레드 스타일완전 스레드
나사 유형조잡한

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.03
선박 높이 (cm)1.52
선박 길이 (cm)12.7
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드3926909980
원산지US

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MICRO PLASTICS 3437516075 소켓 캡 나사, 표준, 3/8-16 나사 크기, 3/4 크기, 10Pk
₩ 8,977 /팩