MERSEN FERRAZ PCS 계열 소형 퓨즈, 속효성
스타일 | 모델 | 현재 평가 | 길이 | |
---|---|---|---|---|
A | PCS5-R | 5A | 1.53 " | RFQ
|
B | PCS5-H | 5A | 1.53 " | RFQ
|
C | PCS5-S | 5A | 2.38 " | RFQ
|
D | PCS8-H | 8A | 1.53 " | RFQ
|
E | PCS8-S | 8A | 2.38 " | RFQ
|
F | PCS8-R | 8A | 1.53 " | RFQ
|
G | PCS10-R | 10 | 1.53 " | RFQ
|
H | PCS10-H | 10 | 1.53 " | RFQ
|
I | PCS10-S | 10 | 2.38 " | RFQ
|
J | PCS12-R | 12 | 1.53 " | RFQ
|
K | PCS12-H | 12 | 1.53 " | RFQ
|
L | PCS12-S | 12 | 2.38 " | RFQ
|
M | PCS15-S | 15 | 2.38 " | RFQ
|
N | PCS15-H | 15 | 1.53 " | RFQ
|
O | PCS15-R | 15 | 1.53 " | RFQ
|
P | PCS20-R | 20 | 1.53 " | RFQ
|
Q | PCS20-S | 20 | 2.38 " | RFQ
|
R | PCS20-H | 20 | 1.53 " | RFQ
|
S | PCS25-R | 25 | 1.53 " | RFQ
|
T | PCS25-H | 25 | 1.53 " | RFQ
|
U | PCS25-S | 25 | 2.38 " | RFQ
|
V | PCS30-H | 30 | 1.53 " | RFQ
|
W | PCS30-S | 30 | 2.38 " | RFQ
|
X | PCS30-R | 30 | 1.53 " | RFQ
|
Y | PCS35-S | 35 | 2.38 " | RFQ
|
Z | PCS35-H | 35 | 1.53 " | RFQ
|
A1 | PCS35-R | 35 | 1.53 " | RFQ
|
B1 | PCS40-R | 40 | 1.53 " | RFQ
|
C1 | PCS40-S | 40 | 2.38 " | RFQ
|
D1 | PCS40-H | 40 | 1.53 " | RFQ
|
PCS 계열 소형 퓨즈, 속효성
Mersen Ferraz PCS 시리즈 소형 퓨즈는 차단 기능이 낮고 과부하 및 단락과 같은 과전류 조건이 있는 반도체, 메인 프레임 보드 및 회로 차단기를 보호하는 데 적합합니다. 제어 패널, 산업 기계, 전원 공급 장치 및 HVAC 시스템에 사용됩니다. 이 PCS 계열 퓨즈는 잡음 감소 및 강력한 연결을 위해 PC 보드에 직접 장착할 수 있습니다. 빠른 응답을 위한 빠르게 작동하는 인터럽트 용량이 특징이며 정격은 600VAC입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 믹서
- 로타리 스크류 공기 압축기
- 조명 제어 시스템 센서
- 명확한 목적의 전자 접촉기
- 주거용 벽 및 천장 배기 팬
- 송풍기
- AC 모터
- 렌치
- 슬링
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- REELCRAFT 결합된 호스 어셈블리, 300 PSI, 1/4인치 내경
- APPROVED VENDOR 티, C x C x FNPT, 주조 구리
- 3M 코일 항공사 호스
- BENCHPRO Roosevelt 시리즈 작업대
- MICRO 100 90도 반경 볼록한 오른손 브레이징 성형 도구
- ZIP UP 플로어 러너
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3080 시리즈 가스 제트 세트
- WESTWARD 앵글 파인더
- VOLLRATH 알루미늄 프라이팬
- DIABLO 왕복 톱날