REELCRAFT 결합 호스 어셈블리, 300 PSI, 1/4인치 내경
스타일 | 모델 | 피팅 크기 | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 601001-35 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 35ft. | 0.64 " | ₩ 76,083 | |
B | S601001-25 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 25ft. | 0.5 " | ₩ 69,632 | |
B | S601001-50 1 | 1/4 x 1/4 "NPTF (M) | 50ft. | 0.5 " | ₩ 118,789 | |
B | S601085-25 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 25ft. | 0.5 " | ₩ 101,675 | |
B | S601085-35 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 35ft. | 0.5 " | ₩ 109,795 | |
B | S601085-50 1 | 1/4 x 3/8 "NPTF (M) | 50ft. | 0.5 " | ₩ 128,502 |
결합된 호스 어셈블리, 300 PSI, 1/4인치 내경
Reelcraft 저압 공기/물 호스 어셈블리는 공기 또는 물을 공압 도구, 공기 압축기 및 산업, 건설 및 농업용 기타 장비로 운반하는 데 사용됩니다. 그들은 내식성, 경량 및 유연성을 위해 나일론 편조로 PVC 구조를 가지고 있습니다. 이 호스는 공구 및 장비에 연결하기 위해 호스의 한쪽 끝에 3/8 또는 1/4인치 MNPT, 다른 쪽 끝에 1/4인치 MNPT의 황동 커플링과 함께 제공됩니다. 300psi의 최대 압력과 150°F의 최대 온도를 견딜 수 있습니다. 25~50피트 범위의 호스 길이로 제공되는 다양한 빨간색 호스 어셈블리 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 천장 팬 액세서리
- 돋보기 측정 저울
- 모스 테이퍼 드릴 슬리브
- 구동 반응기 및 필터
- 에어 도구 조합 키트
- 가스 및 수도관 커넥터
- 고정용공구
- 플라스틱
- 소음 제어
- 매뉴얼
- PARKER 플레어 개스킷
- RITTAL 글 랜드 플레이트
- DYNALON 주걱 더블 재사용 가능
- SQUARE D QH 시리즈, 플러그인 회로 차단기
- FUNNEL KING 뚜껑이 있는 깔때기
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 3/4-16 Unf Lh
- EATON 매그넘 시리즈 트립 인디케이터
- ALL GEAR 더블 헤드 멀티 프로 소프트 리그 슬링
- KERN AND SOHN YKO 시리즈 인터페이스 케이블
- BALDOR / DODGE Grid Lign T31 유형 스페이서 어셈블리