MARATHON MOTORS 콘덴서 팬/히트 펌프 모터, PSC, 에어 오버, 48 프레임, 스루 볼트, 모든 각도
마라톤 팬/히트 모터는 팬, 송풍기, 에어컨, 펌프, 히터 및 압축기에 사용됩니다. 이 단상 모터는 1625Hz에서 최대 60rpm의 회전 속도를 제공합니다.
스타일 | 모델 | NEMA 디자인 | Duty | Enclosure | RPM | 서비스 요인 | 전압 | Frame | 완전 부하 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048A11T2008 | - | 끊임없는 | - | - | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.2-1.1 | ₩ 343,630 | |
B | 048A11T571 | N | 연속 AOM | 차오 | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Z | 2.75-2.7 | ₩ 327,530 | |
C | 048A11T569 | N | 연속 | 차오 | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.4 | ₩ 337,995 | |
D | 048A11T619 | DES 코드 없음 | 계속 | 텐브 | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 3.4 | ₩ 841,196 | |
E | 048A17T96 | 디자인 코드 없음 | 연속 AOM | 차오 | 1625 | 1.0 | 208-230 | 48Z | 2.9-2.6 | ₩ 596,400 | |
F | 048A11T581 | 디자인 코드 없음 | 계속 | 차오 | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 2.1 | ₩ 805,203 | |
G | 048A11T276 | 디자인 코드 없음 | 끊임없는 | 텐브 | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 4.2-3.65 | ₩ 735,610 | |
H | 048A11T580 | 디자인 코드 없음 | 계속 | 차오 | 1075 | 1.0 | 460 | 48Y | 1.4 | ₩ 689,996 | |
I | 048A17T359 | 디자인 코드 없음 | 연속 AOM | 차오 | 1625 | 1.0 | 208-230 | 48Z | 3.1-2.9 | ₩ 182,483 | |
I | 048A11T463 | 디자인 코드 없음 | 계속 | 차오 | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.8 | ₩ 167,338 | |
I | 048A11T2012 | 디자인 코드 없음 | 계속 | 차오 | 1075 | 없음 | 208-230 | 48Y | 2.6 | ₩ 183,807 | |
I | 048A11T2020 | 디자인 코드 없음 | 계속 | 차오 | 1075 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 1.3 | ₩ 154,101 | |
J | 048A17T86 | 디자인 코드 없음 | 연속 | 차오 | 1625 | 1.0 | 208-230 | 48Y | 2 | ₩ 536,403 |
특징
- 온도 상승에 민감하고 과부하로 인한 과열로부터 모터를 보호하는 열 보호 장치가 장착되어 있습니다. 이러한 보호기는 모터가 완전히 냉각된 후 자동으로 재설정될 수 있습니다.
- 베어링을 습기와 오염 물질로부터 보호하는 외부 슬링어가 특징입니다.
- 다음과 같은 모델 048A17T96, 팬에 의해 생성된 공기 이동이 모터를 통과하여 모터를 냉각시키는 기류에 설치된 TEAO(Totally Enclosed Air Over) 인클로저와 함께 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
이중 차폐 볼 베어링의 용도는 무엇입니까?
이중 차폐 볼 베어링은 까다로운 응용 분야에서 원활하고 지속적인 작동을 위해 마찰을 줄입니다.
수평/샤프트 다운 방향의 목적은 무엇입니까?
이 모터는 수평/축이 아래로 방향이 있어 모든 스트로크에서 적절한 윤활이 가능하여 씰 마모를 줄이고 부식을 방지합니다.
영구 분할 커패시터의 장점은 무엇입니까?
영구 분할 커패시터 또는 PSC는 주로 HVAC 기기에 사용되는 높은 시동 토크를 생성하기 위해 모터에 영구적으로 연결됩니다. 이러한 모터는 모터 시동 중에만 커패시터 위상을 사용하는 단상 모터와 비교하여 시동 및 작동 작동 모두에 대해 회로에서 동일한 커패시터 및 커패시터 위상을 갖습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서비스 카운터
- 진공 청소기 구매
- 인버터
- 플라스틱 롤
- 리드 호스
- 세련
- 전기 도구
- 경보기
- 마운트 및 진동 제어
- 펠트
- SQUARE D 자물쇠 부착물 처리
- WIDIA 높은 바나듐 HSS 핸드 탭, 비 코팅 마감
- OMRON 리미트 스위치 리셉터클
- WEARWELL 502 시리즈, 모듈 식 피로 방지 매트
- KIPP 캠 핸들 싱글 액션
- SPEEDAIRE 호스 릴 3/8 인치
- DAYTON 483 시리즈 DC 기어모터
- HOFFMAN 활주로 오버헤드 스택 키트
- BANJO FITTINGS 압력 라벨
- EATON Comet 시리즈 Polarized Reflex Forward Viewing 광전 센서