MARATHON MOTORS 브레이크 모터, XNUMX상, 완전 밀폐형, C 페이스 풋리스
마라톤 브레이크 모터는 컨베이어, 포장 기계, 공작 기계, 호이스트, 엘리베이터 및 도어 오퍼레이터를 위한 것입니다. 이 XNUMX상 모터는 단상 모터에 비해 더 효율적이고 더 높은 시동 토크를 갖습니다. 그들은 커패시터가 필요하지 않습니다. 와인딩을 시작하십시오....g, 원심 스위치 또는 마모되어 고장날 수 있는 기타 유형의 시동 장치. 빠른 정지 및 유지 조치가 필요한 응용 분야에 이상적입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 전압 | 조립 | 완전 부하 암페어 | HP | kW | 설치 | 정위 | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K49KN4563 | 208-230/460 | F1 만 해당 | 1.8-1.8 / .9 | 1/2 | 0.37 | 딱딱한 C | 수평 | 3 | ₩ 2,093,992 | |
B | 5K49PN4565 | 230/460 | NAN | 2.5/1.25 | 3/4 | 0.55 | C 얼굴 | NAN | 6 | ₩ 2,457,610 |
특징
- 이 장치에는 유지 또는 정지를 허용하는 안전 장치, 스프링 세트 브레이크가 있습니다.
- 브레이크에는 긴 패드 수명을 위한 수동 마모 조정 기능이 있습니다.
- 브레이크 코일 전압은 모터 전압과 일치합니다.
- 볼 베어링은 부드러운 작동을 위해 샤프트 끝단에 기계적으로 고정되어 있습니다.
- 이 장치는 광범위한 응용 분야를 위한 범용 마운팅이 특징입니다.
- 이 제품에는 CR200 코로나 방지 자석 와이어가 장착되어 있어 전압 내구성과 열 특성이 향상됩니다. (모터는 10:1 가변 토크로 작동 가능)
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
- EISA 2007
자주하는 질문
이 모터에는 어떤 유형의 인클로저가 있습니까?
이 모터는 외부 냉각의 필요성을 제거하기에 충분한 열을 발산하는 완전 밀폐형, 비환기형(TENV) 인클로저를 갖추고 있습니다.
이 장치가 처리할 수 있는 최대 온도는 얼마입니까?
마라톤 브레이크 모터는 섭씨 40도까지 견딜 수 있습니다.
이 모터는 어떻게 장착됩니까?
이 모터는 견고한 C 및 C면 바닥 장착에 사용할 수 있습니다.