LUBERFINER 에어 필터, 축방향 씰
필터
스타일 | 모델 | 높이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | LAF9909 | 7.5 " | 8-13 / 16 " | ₩ 9,747 | |
B | LAF8119 | 7.375 " | 2.375 " | ₩ 5,880 | |
C | LAF9961 | 7.375 " | 13-13 / 16 " | ₩ 17,850 | |
D | LAF5572 | 7.875 " | 6-1 / 16 " | ₩ 6,912 | |
E | LAF8972 | 8 11 / 16 " | 2-1 / 16 " | ₩ 9,590 | |
F | LAF9685 | 8 13 / 16 " | 13-13 / 16 " | ₩ 21,437 | |
G | LAF8811 | 8.25 " | 2-9 / 16 " | ₩ 7,052 | |
H | LAF8081 | 8.187 " | 6-1 / 16 " | ₩ 6,912 | |
I | LAF8084 | 8.625 " | 6-13 / 16 " | ₩ 11,637 | |
J | LAF8626 | 9 5 / 16 " | 4.75 " | ₩ 6,160 | |
K | LAF8090 | 9.25 " | 5.187 " | ₩ 9,835 | |
L | LAF1741 | 9.375 " | 6.5 " | ₩ 16,292 | |
M | LAF8527 | 10 1 / 16 " | 12.875 " | ₩ 21,857 | |
N | LAF8564 | 10 13 / 16 " | 10-9 / 16 " | ₩ 25,095 | |
O | LAF8514 | 10.5 " | 10.5 " | ₩ 10,622 | |
P | LAF1853 | 10.5 " | 7.375 " | ₩ 9,572 | |
Q | LAF8644 | 10.25 " | 3.187 " | ₩ 7,612 | |
R | LAFV140A | 10.25 " | 10.375 " | ₩ 11,987 | |
S | LAF8525 | 10.125 " | 3" | ₩ 5,722 | |
T | LAF8606 | 11.5 " | 2-15 / 16 " | ₩ 9,012 | |
U | LAF2736 | 11.5 " | 4.75 " | ₩ 7,717 | |
V | LAF3704 | 11.75 " | 8-15 / 16 " | ₩ 14,315 | |
W | LAF8605 | 11.125 " | 3.375 " | ₩ 7,875 | |
X | LAF7414 | 11.375 " | 5-15 / 16 " | ₩ 11,847 | |
Y | LAF8516 | 12 " | 2-11 / 16 " | ₩ 8,050 | |
Z | LAF826 | 12.5 " | 11-1 / 16 " | ₩ 17,272 | |
A1 | LAF1885 | 12.5 " | 6.875 " | ₩ 10,850 | |
B1 | LAF5750 | 12.25 " | 6-1 / 16 " | ₩ 13,090 | |
C1 | LAF5832 | 12.625 " | 7-13 / 16 " | ₩ 18,707 | |
D1 | LAF1715 | 13 9 / 16 " | 3.25 " | ₩ 12,529 | |
E1 | LAF8975 | 13 13 / 16 " | 6.5 " | ₩ 14,000 | |
F1 | LAF8560 | 13 " | 3.375 " | ₩ 10,815 | |
G1 | LAF1759 | 13.5 " | 5-1 / 16 " | ₩ 11,410 | |
H1 | LAF8978 | 13.25 " | 11.875 " | ₩ 24,884 | |
I1 | LAF3214 | 13.75 " | 11-1 / 16 " | ₩ 9,590 | |
J1 | LAF1712 | 13.125 " | 5.875 " | ₩ 12,215 | |
K1 | LAF1730 | 13.375 " | 15.25 " | ₩ 45,132 | |
L1 | LAF1728 | 14 9 / 16 " | 8-15 / 16 " | ₩ 28,455 | |
M1 | LAF1720 | 14 11 / 16 " | 3.875 " | ₩ 11,637 | |
I1 | LAF3535A | 14.5 " | 13-13 / 16 " | ₩ 17,710 | |
N1 | LAF1835 | 14.5 " | 6.375 " | ₩ 9,082 | |
O1 | LAF8971 | 14.5 " | 13-13 / 16 " | ₩ 17,570 | |
P1 | LAF1922 | 14.5 " | 5-15 / 16 " | ₩ 8,330 | |
Q1 | LAF1723 | 14.13 " | 3.375 " | ₩ 6,650 | |
R1 | LAF3654 | 14.75 " | 5-15 / 16 " | ₩ 9,187 | |
S1 | LAF8558 | 14.375 " | 4.625 " | ₩ 11,095 | |
T1 | LAF8169 | 15 5 / 16 " | 11.125 " | ₩ 23,275 | |
U1 | LAF8238 | 15 " | 5-11 / 16 " | ₩ 8,820 | |
V1 | LAF8663 | 15 " | 4.625 " | ₩ 7,839 | |
W1 | LAF2517 | 15 " | 6.375 " | ₩ 7,910 | |
X1 | LAF1857 | 15.5 " | 7-15 / 16 " | ₩ 14,104 | |
Y1 | LAF8576 | 15.5 " | 5.875 " | ₩ 12,810 | |
Z1 | LAF1905 | 15.25 " | 6-1 / 16 " | ₩ 11,550 | |
A2 | LAF9085 | 15.375 " | 7.625 " | ₩ 8,347 | |
B2 | LAF8648 | 15.375 " | 5-15 / 16 " | ₩ 8,750 | |
C2 | LAF1986 | 15.375 " | 6-13 / 16 " | ₩ 11,410 | |
D2 | LAF8763 | 16 5 / 16 " | 11-1 / 16 " | ₩ 33,617 | |
E2 | LAF9097MXM | 16 " | 10.187 " | ₩ 9,135 | |
F2 | LAF8977 | 16.5 " | 12.5 " | ₩ 23,275 | |
G2 | LAF45 | 16.5 " | 11-1 / 16 " | ₩ 14,140 | |
H2 | LAF8647 | 16.5 " | 12.5 " | ₩ 17,832 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스템 캐스터
- 작업 플랫폼
- 마그네틱 드릴 프레스 모터
- 점퍼 케이블
- 전문 수준
- 연마 밴드 및 롤
- 윈치
- 호스 턱받이 및 소화전
- 바닥
- 용접 오븐 및 액세서리
- CHAINFLEX 데이터 케이블, 최대 3A
- SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, BE 시리즈
- HOFFMAN HF10 시리즈 측면 장착 필터 팬
- THOMAS & BETTS KNF14 시리즈 핀 터미널
- AMS 5/8 인치 나사산 토양 비옥도 해머 헤드 키트
- LUCKY LINE PRODUCTS 벨트 키홀더
- FANTECH 벽 댐퍼
- LIFTOMATIC 헤비 듀티 지게차 장착 드럼 핸들러
- TURTLESKIN CP-430 내부자 장갑
- JOHNSON CONTROLS A421 시리즈 전자 온도 제어 장치