LITTLE GIANT PUMPS 고양정 폐수 펌프
필터
기관 규정 준수 : cCSAus , 암페어: 10 , 기본 재료: 스테인리스 강 , 베어링 유형: 소매 , 코드 길이: 10ft. , 지름: 4" , 의무: 끊임없는 , 키: 31 " , 하우징: 스테인리스 강 , 하우징 재질: 스테인리스 강 , HP: 1/2 , 임펠러 재질: 셀콘 , 최대. 액체 온도: 104도 F , 맥스. 임시 직원.: 104도 F , 기계적 밀봉: CMC , 모터 RPM: 3450 , 모터 유형: 분할 단계 , 작업 유형: Manual , 단계: 1 , RPM: 3450 , 샤프트 재질: 스테인리스 강 , 샤프트 씰: 세라믹 , 스위치 유형: 없음 , 열 보호: 열 보호 , 상단 소재: 폴리 프로필렌 , 전압: 115V
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 대 면적 진공 청소기
- 펀치 및 다이 세트
- 보호용 고글
- 휴대용 페인트 분무기
- 창 팬
- 도관 및 액세서리
- 실내 LED 전등
- 접지 오류 보호
- 기계
- 리프팅 하드웨어
- FENNER DRIVES GT 시리즈 키리스 부싱
- USA SEALING 버터플라이 밸브, 4인치 304 스테인리스 스틸
- TENNSCO 디럭스 시리즈 스토리지 캐비닛
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 표준형, 스플릿 로드, 오프셋 아이 서포트 그립
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 1-20 Unef
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 조립 피팅 소켓 x 소켓 11-1/4 Deg. 팔꿈치
- UNITED SCIENTIFIC 마이크로피펫터
- LIFTOMATIC 헤비 듀티 지게차 장착 드럼 핸들러
- MORSE DRUM 아이들러 베어링 어셈블리
- GROVE GEAR Bravo 520 시리즈 단일 감속 감속기