항목 | 하이 헤드 필터링 된 잠수정 폐수 펌프 |
기관 규정 준수 | cCSAus |
A | 10 |
소재베이스 | 스테인리스 강 |
베어링 유형 | 소매 |
코드 길이 | 10ft. |
지름 | 4" |
NPT 방전 | 1-1 / 4 " |
Duty | 끊임없는 |
물의 GPM @ 100 Ft. 머리의 | 13 |
물의 GPM @ 25 Ft. 머리의 | 16 |
물의 GPM @ 30 Ft. 머리의 | 16 |
물의 GPM @ 40 Ft. 머리의 | 15 |
물의 GPM @ 50 Ft. 머리의 | 15 |
물의 GPM @ 60 Ft. 머리의 | 14 |
물의 GPM @ 70 Ft. 머리의 | 14 |
물의 GPM @ 80 Ft. 머리의 | 13 |
물의 GPM @ 90 Ft. 머리의 | 13 |
높이 | 31 " |
주거 | 스테인리스 강 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
HP | 1/2 |
임펠러 재질 | 셀콘 |
맥스. 머리 | 250 피트 |
맥스. 액체 온도. | 104도 F |
최대 온도 | 104도 F |
기계적 밀봉 | CMC |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 분할 단계 |
작업 유형 | Manual |
상 | 1 |
RPM | 3450 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
샤프트 씰 | 세라믹 |
스위치 유형 | 없음 |
열 보호 | 열 보호 |
탑 소재 | 폴리 프로필렌 |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 10.95 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 88.65 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8413702004 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.